絞り込み
材質
  • エラストマー(1)
  • スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • メラミン樹脂(1)
  • 色グレー
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(15)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(13)
  • 色ブロンズ(3)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(18)
  • 色レッド(7)
長さ(mm)
  • 300(1)
  • 1000(1)
  • 1250(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • イノアック(1)
  • コクゴ(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(1)
  • WARLON(1)
  • 協和産業(マット)(1)
  • 第一化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
エラストマー(1)
スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
テフロン(PTFE)(1)
ポリエチレン(PE)(1)
メラミン樹脂(1)
バソテクトG 1200×1250 イノアックバソテクトG 1200×1250イノアック
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。幅(mm)1200長さ(mm)1250材質メラミン樹脂グレー使用温度範囲(℃)0~150
ピタフォーム 第一化学ピタフォーム第一化学
9,198税込10,118
1枚
11日以内出荷
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材材質スチレン系エラストマー架橋発泡体長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)1.2厚さ公差(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品リーフレット(2.18MB)
カラーフォーム コクゴカラーフォームコクゴ
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000
ソフトンロイヤル 協和産業(マット)ソフトンロイヤル協和産業(マット)
92,980税込102,278
1本(10m)
翌々日出荷
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE)厚さ(mm)5.5幅(mm)1000長さ(m)10質量(kg)32
ワーロンMPSプレート WARLONワーロンMPSプレートWARLON
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強いタイプワーロンMPSプレートシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドラックパネル カラー グレー 5mm厚 910×1820 色板 20枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル カラー グレー 5mm厚 910×1820 色板 20枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)5寸法(mm)910×1820グレー
FL-500 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)FL-500 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
フルオロシントは、高温、耐熱、耐寒、優れた耐薬品性等の特長をもつポリ四フッ化エチレン(PTFE)と充填剤の合成マイカを化学的に結合させたユニークな材料で、シール材に適しています。 PTFEに匹敵する耐薬品です。 連続使用温度260℃。 PTFEと比較して、耐荷重が高い、荷重下変形量が小さい、線膨張係数が低い。 ペースがポリ四フッ化エチレン(PTFE)のため、フルオロシントの機械的強度は他のHPM素材に比べ高くないので、設計にあたっては注意が必要です。
幅(mm)300長さ(mm)300材質フルオロシントマーブル調グレータイプFL-500

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム板・シート特集
おすすめ人気ランキング
その他樹脂板・シート