絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(90)
  • エスコ(60)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(18)
  • アクリサンデー(16)
  • コクゴ(14)
  • (7)
  • くればぁ(6)
  • WARLON(3)
  • 協和産業(マット)(3)
  • アズワン(2)
  • フタムラ化学(2)
  • 吉野(2)
  • グリーンクロス(2)
  • イノアック(1)
  • 西敬(イカリボシ)(1)
  • ノーブランド(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 河淳(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRORS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さが 1 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1mm密度 = 1.85 g/cm133難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 420mm RS PRORS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 420mmRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 8 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 420mm厚さ = 8mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRORS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mmRS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 4 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 4mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRORS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さ 0.5 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.5mm密度 = 1.85 g/cm132難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRORS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 0,2 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.2mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

その他樹脂板・シート