絞り込み
ブランド
  • ユニチカ
  • ノーブランド(4)
  • 内山工業(1)
  • タキロンポリマー(1)
長さ(mm)
  • 1000(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ユニレート ユニチカ【オーダー】ユニレートユニチカ
7,640税込8,404
1枚
7日以内出荷
ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った板材料です。 ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。 ユニレートは競合材料に比べ素晴らしい性能を持っています。特に、絶縁性、低吸水性、剛性、耐熱性などの基本特性に優れます。また、切削加工や打抜き加工が容易です。
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様絶縁破壊強さ:37MV/m比重1.63圧縮強さ(MPa)135荷重たわみ温度(℃)235吸水率(%)0.1切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)縦:220、横:125サービス分類オーダー・加工

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

その他樹脂板カット対応品