絞り込み
厚さ(mm)
  • 5
  • 5~7(4)
  • 7~9(4)
  • 9~11(4)
  • 10(3)
  • 11~14(4)
  • 12(3)
  • 14~15(4)
  • 15(3)
  • 15~17(4)
  • 17~19(4)
  • 19~21(4)
  • 20(3)
  • 21~24(4)
  • 24~29(4)
  • 25(3)
  • 29~34(4)
  • 30(3)
  • 34~39(4)
  • 35(3)
  • 39~40(4)
幅(mm)
  • 20~50(3)
  • 50.1~100.0(3)
  • 100.1~150.0(3)
  • 150.1~200.0(3)
  • 200.1~250.0(3)
  • 250.1~300.0(3)
  • 300.1~350.0(3)
  • 350.1~400.0(3)
  • 400.1~450.0(3)
  • 450.1~500.0(3)
長さ(mm)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(3)
材質
  • アルミニウム(A2017)(1)
  • アルミニウム(A5052)(2)
加工
  • フライス4面(3)
板厚公差(mm)
  • ±0.04(1)
  • ±0.12(1)
  • ±0.21(1)
±0.04・±0.12・±0.21
長さ公差(mm)
  • 0~+0.1(3)
  • 0~+0.2(3)
  • ±0.05(3)
  • ±0.1(3)
0~+0.1・0~+0.2・±0.05・±0.1
幅公差(mm)
  • 0~+0.1(3)
  • 0~+0.2(3)
  • ±0.05(3)
  • ±0.1(3)
0~+0.1・0~+0.2・±0.05・±0.1
ブランド
  • ノーブランド(3)
ノーブランド
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】A5052Pプライムプレート4F ノーブランド

    【オーダー】A5052Pプライムプレート4F

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052高精度板4F ノーブランド

    【オーダー】A5052高精度板4F

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷
    板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A2017Pプライムプレート4F ノーブランド

    【オーダー】A2017Pプライムプレート4F

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷
    強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
    タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工

アルミプレート』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフリープレート