51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
36,980税込40,678
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 50 mm x 12 mm x 1 m汎用性が高く頑丈な RS Pro のフラットアルミバーは、製造業や建設業で一般的に使用されています。 310 MPa の伸張強度を備え、高ストレス用途に有用なコンポーネントです。つまり、歪みや破断が発生する前に大きな荷重を耐えられます。アルミバーは中強度アルミ合金 6082 製で、耐腐食性を備えています。このため、屋内外の用途に適しています。熱伝導性は 180 W/mk で、熱と電気に対する優れた導電性を備えています。 長さが 1 m で幅が 50 mm 、厚さが 12 mm のフラットな幅の製品が用意されているため、汎用性の高い持ち運び用途に最適です。金属製バーは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として完全な品質テストを受けています。特長と利点.寸法: 1 m ( L ) x 50 mm ( W ) .厚さは 12 mm です .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 50mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
9,598税込10,558
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 50 mm x 6 mm x 1 mこれらのフラットアルミバーは、その安定性と汎用性により、建設業や製造業で広く使用されています。 中強度アルミ合金 6082 製のバーは、耐腐食性に優れ、屋外での長時間の使用に適しています。バーの伸張強度は 310 Min MPA なので、伸張や破断する前に大きな荷重や応力を受けることができます。 このアルミ合金は、優れた熱及び電気導体でもあり、熱伝導性は 180 W/mk です。 各フラットバーには、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の証明書が同書に添付されており、 RS Pro シリーズの一部として徹底的に品質テストされています。バーの長さは 1 m で、幅は 50 mm 、厚さは 6 mm です。薄型の形状なので、機械加工用途に最適な汎用性があります。特長と利点.寸法: 1000 mm ( L ) x 50 mm ( W ) .厚さ: 6 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 50mm幅 = 50mm材質グレード = 6082-T6高さ = 6mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
14,980税込16,478
1セット(5個)
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 30 mm x 3 mm x 1 m汎用性が高く安定した RS Pro のこのフラットアルミバーは、建設及び製造業界で広く使用されています。 ブリッジ、クレーン、輸送などの高ストレス用途での使用に最適な伸張強度は 310 Min MPa で、曲げ、ストレッチ、又は破断する前に大きな負荷や応力に対応できます。中強度アルミ合金 6082 製のバーは、耐腐食性に優れ、屋外での長時間の使用に適しています。このアルミ合金は、熱伝導性に優れた 180 W/mk の優れた導電体を備えています。 アルミバーは RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )認定済みで、 RS Pro シリーズの一部として厳しく品質テストされています。バーの長さは 1 m で、幅は 30 mm 、厚さは 3 mm です。特長と利点.寸法: 1 m ( L ) x 30 mm ( W ) .厚さ: 3 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 3mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
2,998税込3,298
1セット(4個)
7日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3/4インチ幅 = 3/4インチ材質グレード = 6082 T6高さ = 1/8インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)エスコ
12,500税込13,750
1組(10本)
当日出荷
寸法A(mm)20厚さt(mm)3アズワン品番64-2210-14入数10
50x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本) エスコ50x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本)エスコ
15,100税込16,610
1組(5本)
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:50×3アズワン品番64-2210-18入数5
30x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ30x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)エスコ
18,300税込20,130
1組(10本)
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:30×3アズワン品番64-2210-16入数10
30x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ30x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)エスコ
12,400税込13,640
1組(10本)
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:30×2アズワン品番64-2210-15入数10
15x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ15x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)エスコ
9,170税込10,087
1組(10本)
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:15×3アズワン品番64-2210-12入数10
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本) エスコ50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)エスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HF-5

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー