絞り込み
ブランド
  • アルインコ(8)
  • 光モール(5)
  • (4)
  • イーグルクランプ(1)
  • トレード(1)
寸法(mm)
  • 9×9(5)
  • 9.2×9.2(1)
  • 12×6(2)
  • 12×12(8)
  • 15×5(5)
  • 15×15(10)
  • 18×6(1)
  • 19×19(9)
  • 20×5(4)
  • 25×5(3)
  • 25×9(1)
  • 25×25(5)
  • 30×30(2)
厚さ(mm)
  • 1
  • 0.8(8)
  • 0.9(4)
  • 1.1(1)
  • 1.2(15)
  • 1.3(1)
  • 1.5(31)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2(33)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(2)
  • 2.85(1)
  • 3(20)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • -(2)
長さ(mm)
  • 995(4)
  • 1000(4)
  • 1820(5)
  • 1995(3)
  • 2000(5)
  • 3600(1)
  • 3640(1)
  • 3650(1)
  • 4000(3)
  • その他(1)
  • シルバー(8)
  • ブラック(3)
  • ブロンズ(5)
  • ホワイト(1)
材質
  • アルミニウム(10)
  • アルミニウム(A6063)(3)
  • アルミニウム(A6063S)(7)
アルミニウム・アルミニウム(A6063)・アルミニウム(A6063S)
表面処理
  • アルマイト(14)
  • ブロンズ(2)
アルマイト・ブロンズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
9×9(5)
12×6(2)
12×12(8)
15×5(5)
15×15(10)
19×19(9)
20×5(4)
25×5(3)
25×25(5)
30×30(2)
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミアングル 光アルミアングル(23件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から13日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミ不等辺アングル 光アルミ不等辺アングル(21件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
769税込846
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミアングル 光アルミアングル(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から8日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
アルミステンカラー 光モールアルミステンカラー光モール
439税込483
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル ホワイトアルマイト 光アルミアングル ホワイトアルマイト
469税込516
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバー トレードアルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミモールアングル アルインコアルミモールアングルアルインコ
539税込593
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.0アルインコ
569税込626
1本
当日出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.0アルインコ
619税込681
1本
3日以内出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番435-1634材質アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)15横(mm)15
異型アングル イーグルクランプ異型アングルイーグルクランプ
859税込945
1セット
翌日出荷
アルミ異型アングル
材質アルミ長さ(mm)3600厚さ(mm)1シルバー寸法A(mm)6寸法B(mm)15
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
579税込637
1本
当日出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-5202材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)12横(mm)12

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

アルミアングル