16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUJIS-304 HOTチャンネルNOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
【オーダー】SUS304 チャンネル材 ノーブランド【オーダー】SUS304 チャンネル材ノーブランド
1,269税込1,396
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mmノーブランド(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mmノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mmノーブランド(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×65mm×130mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×65mm×130mmノーブランド
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 チャンネル 愛知製鋼【オーダー】SUS316 チャンネル愛知製鋼
3,700税込4,070
1個
3日以内出荷
SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など材質ステンレス(SUS316)容量1本規格JIS G3192長さ公差(mm)±1.0(保証値)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×50mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×50mm×100mmノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L チャンネル 愛知製鋼【オーダー】SUS316L チャンネル愛知製鋼
3,814税込4,195
1個
3日以内出荷
SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など材質ステンレス(SUS316L)容量1本規格JIS G3192長さ公差(mm)±1.0(保証値)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:50×100
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:40×80
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)9寸法(mm)辺×高さ:75×150
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
97,980税込107,778
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)6寸法(mm)辺×高さ:50×100
【オーダー】SUS304チャンネル 10mm×100mm×200mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 10mm×100mm×200mmノーブランド
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 9mm×75mm×150mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 9mm×75mm×150mmノーブランド
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×75mm×150mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×75mm×150mmノーブランド
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレスチャンネル