絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(9)
  • 大同特殊鋼(4)
  • NOMIZU(1)
幅(mm)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
材質
  • SUS304
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 9(2)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 100(8)
  • 200(8)
  • 300(8)
  • 400(8)
  • 500(8)
  • 600(8)
  • 700(8)
  • 800(8)
  • 900(8)
  • 980(1)
  • 1000(8)
  • 6000(4)
高さ(mm)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
40・50・65・75・80・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUJIS-304 HOTチャンネルNOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
【オーダー】SUS304 チャンネル材 ノーブランド【オーダー】SUS304 チャンネル材ノーブランド
1,269税込1,396
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mmノーブランド(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mmノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mmノーブランド(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×65mm×130mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×65mm×130mmノーブランド
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×50mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×50mm×100mmノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:50×100
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:40×80
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)9寸法(mm)辺×高さ:75×150
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
97,980税込107,778
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)6寸法(mm)辺×高さ:50×100
【オーダー】SUS304チャンネル 10mm×100mm×200mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 10mm×100mm×200mmノーブランド
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 9mm×75mm×150mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 9mm×75mm×150mmノーブランド
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×75mm×150mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×75mm×150mmノーブランド
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレスチャンネル