絞り込み
メッシュ
厚さ(mm)
材質
SUS304・SUS316・SUS316L・ステンレス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュから絞り込む
ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所ステンレス メッシュ板久宝金属製作所(38件のレビュー)
868税込955
1枚
当日出荷
平織金網 ステンレス製 モノタロウ平織金網 ステンレス製モノタロウ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
ステンレス メッシュ平板 光ステンレス メッシュ平板(21件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスメッシュパネル 光ステンレスメッシュパネル(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
ステンレス金網 泰豊トレーディングステンレス金網泰豊トレーディング(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網エスコ(2件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
ステンレスメッシュ くればぁステンレスメッシュくればぁ
9,698税込10,668
1枚
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
ステンレスメッシュ(ロール巻) 光ステンレスメッシュ(ロール巻)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)竹中金網
6,050税込6,655
1個
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
200x300mm/250メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/250メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-250質量(g)約43線径(Φmm)0.04
ステンレスエキスパンドメタル OKUTANIステンレスエキスパンドメタルOKUTANI(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
ステンレス メッシュロール巻 光ステンレス メッシュロール巻(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプロール巻線径(Φmm)0.3比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304平織メッシュ くればぁSUS304平織メッシュくればぁ
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 ノーブランド【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品ノーブランド
1,917税込2,109
1枚
4日以内出荷
ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
ステンレスメッシュ アズワンステンレスメッシュアズワン(1件のレビュー)
15,060税込16,566
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
200x300mm/150メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/150メッシュ ステンレス網エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-150厚さ(mm)0.06質量(g)約71線径(Φmm)0.65
200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-60質量(g)約55線径(Φmm)0.12
200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網エスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-30質量(g)約58線径(Φmm)0.18
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
200x300mm/  6メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 6メッシュ ステンレス網エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-6質量(g)約71線径(Φmm)0.65
200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-20質量(g)約53線径(Φmm)0.2
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(3枚)
当日出荷
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-21線径(Φmm)1.2
900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-13線径(Φmm)2
200x300mm/ 16メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 16メッシュ ステンレス網エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-16質量(g)約59線径(Φmm)0.25
450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-22線径(Φmm)1.2
ステンレス製織網 エスコステンレス製織網エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-61A線径(Φmm)0.2
ステンレス製織網 エスコステンレス製織網エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-21A線径(Φmm)0.75
900x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)エスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-63A線径(Φmm)0.2
300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-101線径(Φmm)0.05
SUS316綾織メッシュ くればぁSUS316綾織メッシュくればぁ
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズ くればぁ精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズくればぁ
8,498税込9,348
1枚
7日以内出荷から25日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100
450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-12線径(Φmm)2
900x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-53線径(Φmm)0.29
900x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ900x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-43質量(g)約2571線径(Φmm)1.5
900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-33質量(g)約1710線径(Φmm)1.5
ステンレスメッシュ くればぁステンレスメッシュくればぁ
7,698税込8,468
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレスメッシュ板