絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(6)
外径(Φmm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(2)
内径(Φmm)
  • 25
  • 0.6(1)
  • 15(3)
  • 20(10)
  • 30(9)
  • 35(8)
  • 40(13)
  • 45(7)
  • 50(10)
  • 55(5)
  • 60(6)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 80(5)
  • 90(3)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 140(3)
  • 160(2)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 100(6)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(6)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 300(6)
  • 400(5)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 700(5)
  • 800(5)
  • 900(5)
  • 1000(5)
材質
  • リン青銅(1)
  • (5)
切断方法
  • 鋸切断(6)
鋸切断
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
35(1)
40(1)
45(1)
50(1)
55(2)
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(35×25Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(35×25Φmm)ノーブランド(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)25切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)36×23.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×25Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×25Φmm)ノーブランド
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)25切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×23.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 55×25 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 55×25ノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)56.5×23.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(55×25Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(55×25Φmm)ノーブランド
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)56.5×23.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×25Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×25Φmm)ノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×23.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×25Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×25Φmm)ノーブランド
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×23.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工

銅パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

  • 銅丸パイプ
銅丸パイプ