絞り込み
六角対辺(mm)
- 48
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(3)
- 32(2)
- 35(2)
- 36(2)
- 38(2)
- 45(2)
- 46(2)
- 50(3)
- 六角対辺(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 100(2)
- 200(2)
- 300(2)
- 400(2)
- 500(2)
- 600(2)
- 700(2)
- 800(2)
- 900(2)
- 1000(2)
- 1100(1)
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1400(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 1700(1)
材質
- 快削黄銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
切断方法
- 鋸切断(2)
ブランド
- ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「六角対辺(mm)」から絞り込む
29(2)
30(3)
32(2)
35(2)
36(2)
38(2)
45(2)
46(2)
48
50(3)
六角対辺(mm)をもっと見る

【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺48mm
ノーブランド¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状六角棒タイプ六角棒切断方法丸鋸切断切断公差±2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺48mm
ノーブランド¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒タイプ六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工