絞り込み
長さ(mm)
  • 1000
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 200(4)
  • 300(5)
  • 500(11)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
材質
  • ナイロン(11)
ブランド
  • コクゴ(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
  • 三ツ星ベルト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
30(1)
50(2)
100(4)
105(1)
200(4)
300(5)
500(11)
1000
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
678税込746
1本
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000種別丸棒外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
66ナイロン丸棒 コクゴ66ナイロン丸棒コクゴ
2,298税込2,528
1本(1000mm)
5日以内出荷から9日以内出荷
材質66N(66ナイロン)長さ(mm)1000
MCナイロン丸棒 MC901 コクゴMCナイロン丸棒 MC901コクゴ
4,898税込5,388
1本(1000mm)
4日以内出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から65日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色材質MCナイロンタイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
6ナイロン丸棒 コクゴ6ナイロン丸棒コクゴ
1,398税込1,538
1本(1000mm)
5日以内出荷から8日以内出荷
材質6N(6ナイロン)長さ(mm)1000
MCナイロン丸棒 MC900 コクゴMCナイロン丸棒 MC900コクゴ
4,898税込5,388
1本(1000mm)
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルトキャストナイロンNB丸棒三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
材質キャストナイロン長さ(mm)1000
MCナイロン丸棒 MC801 コクゴMCナイロン丸棒 MC801コクゴ
5,298税込5,828
1本(1000mm)
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルトキャストナイロンNB丸棒三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。長さ(mm)1000材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲-40~120℃
MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から68日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR2

MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります

MCナイロン樹脂丸棒