特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色材質MCナイロンタイプMC901
MCナイロンパイプ 901 コクゴMCナイロンパイプ 901コクゴ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(350mm)
4日以内出荷から11日以内出荷
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350
MC801(耐候グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から65日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
暗灰色材質MCナイロンタイプMC801
MCナイロンパイプ 703HL コクゴMCナイロンパイプ 703HLコクゴ
8,998税込9,898
1本(500mm)
5日以内出荷
MCに特殊潤滑剤を添加した素材油潤滑不要耐摩耗性に優れています。肉厚パイプ
MCナイロンパイプ 801 コクゴMCナイロンパイプ 801コクゴ
3,598税込3,958
1本(350mm)
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350
65x40x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ エスコ65x40x350mm [耐候性]MCナイロンパイプエスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-65
60x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ エスコ60x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプエスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-60
55x30x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ エスコ55x30x350mm [耐候性]MCナイロンパイプエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-55
50x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ エスコ50x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-50
40x20x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ エスコ40x20x350mm [耐候性]MCナイロンパイプエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-40
30x15x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ エスコ30x15x350mm [耐候性]MCナイロンパイプエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-30
75x50x350mm MCナイロンパイプ エスコ75x50x350mm MCナイロンパイプエスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-75
70x45x350mm MCナイロンパイプ エスコ70x45x350mm MCナイロンパイプエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-70A
70x25x350mm MCナイロンパイプ エスコ70x25x350mm MCナイロンパイプエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-70
65x40x350mm MCナイロンパイプ エスコ65x40x350mm MCナイロンパイプエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-65
60x25x350mm MCナイロンパイプ エスコ60x25x350mm MCナイロンパイプエスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-60
55x30x350mm MCナイロンパイプ エスコ55x30x350mm MCナイロンパイプエスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-55
50x25x350mm MCナイロンパイプ エスコ50x25x350mm MCナイロンパイプエスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-50
40x20x350mm MCナイロンパイプ エスコ40x20x350mm MCナイロンパイプエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-40
30x15x350mm MCナイロンパイプ エスコ30x15x350mm MCナイロンパイプエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-30
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC801(耐候・摺動グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候・摺動グレード) パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用下さい。
暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+20.0呼び長さ(mm)350引張弾性率(MPa)3334(D-638)内径公差(mm)-6.0~-1.0圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC703HL(摺動グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から43日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
紫色タイプMC703HLグレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)-内径公差(mm)-6.0~-1.0圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
MC703HL(摺動グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0内径公差(mm)-6.0~-1.0

MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります

MCナイロン樹脂パイプ