絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 三栄精機製作所(12)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • エスコ(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • トーヨーコーケン(TKK)(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン数から絞り込む
XACA9415 シュナイダーエレクトリックXACA9415シュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.01タイプProduct or Component:Head for push-button使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACAレンズ色保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70クラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)取付面位置Front of enclosure耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
XACA06 シュナイダーエレクトリックXACA06シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.665Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
XACA04 シュナイダーエレクトリックXACA04シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.54Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
無線リモートターミナル シュナイダーエレクトリック無線リモートターミナルシュナイダーエレクトリック
169,000税込185,900
1台
41日以内出荷
無線ホイストシステム シュナイダーエレクトリック無線ホイストシステムシュナイダーエレクトリック
209,800税込230,780
1台
41日以内出荷
無線システムベース シュナイダーエレクトリック無線システムベースシュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1台
41日以内出荷
保護等級IP66

ホイスト用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト用押釦開閉器本体