絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 21(1)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 100~1200(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 1000(6)
  • 色クリア
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • アクリル(13)
ブランド
  • エスコ(12)
  • (2)
  • 三菱ケミカル(2)
  • アクリサンデー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(2)
5(2)
6(1)
8(1)
10(2)
12(1)
15(1)
21(1)
【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)三菱ケミカル(24件のレビュー)
1,443税込1,587
1枚
5日以内出荷
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アクリル角棒キーホルダー 光アクリル角棒キーホルダー(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
シンプルな棒型 透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
色(チェーン)ゴールド
アクリル角棒 光アクリル角棒(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)三菱ケミカル(9件のレビュー)
2,015税込2,217
1枚
5日以内出荷
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど透明種類押出板 標準グレード長さL(mm)100~1200厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80比重1.19幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応端面加工無し、角丸め、斜めカットカットサイズ(mm)3、5、8、10、20サービス分類オーダー・加工
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
615税込677
1本
当日出荷
溝なし。角棒。
材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
アクリ補材 アクリサンデーアクリ補材アクリサンデー
109税込120
1本
当日出荷
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。材質/仕上アクリル樹脂透明
Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ(4件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)3エスコ品番EA440DM-3全長(mm)1000
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
680税込748
1本
当日出荷から翌日出荷
角棒
材質アクリル透明
Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)5エスコ品番EA440DM-5全長(mm)1000
Φ12x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ12x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)12エスコ品番EA440DM-12全長(mm)1000
Φ8x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ8x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)8エスコ品番EA440DM-8全長(mm)1000
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
溝2本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
725税込798
1本
当日出荷
溝1本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
溝2本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
溝1本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
Φ10x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ10x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)10エスコ品番EA440DM-10全長(mm)1000
アクリルパイプ エスコアクリルパイプエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
透明のアクリルパイプです。
材質アクリル樹脂透明肉厚(mm)2

アクリル』には他にこんなカテゴリがあります

アクリル樹脂丸棒・パイプ