絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(219)
  • Qlight(201)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(198)
  • マルヤス電業(108)
  • SIEMENS(92)
  • シュナイダーエレクトリック(70)
  • 日恵製作所(58)
  • EATON(イートン)(41)
  • Signal Construct(38)
  • WERMA(37)
  • RS PRO(31)
  • エスコ(30)
  • 日機(25)
  • Molveno(17)
  • 坂詰製作所(11)
  • MARL(11)
  • OXLEY(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
定格電圧(V)
  • -(2)
  • AC100/110(2)
  • AC200/220(1)
  • AC110/120(1)
  • AC24(20)
  • AC100(1)
  • AC100~240(1)
  • AC110(2)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
  • AC/DC6(5)
  • AC/DC12(3)
  • AC/DC24(25)
  • DC12/24(1)
  • DC5(6)
  • DC6(6)
  • DC12(27)
  • DC24(38)
  • DC110(2)
  • その他(8)
取付穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 7.1(1)
  • 8(9)
  • 8.1(3)
  • 9(7)
  • 9.1(1)
  • 10(7)
  • 10.1(3)
  • 12(3)
  • 12.2(3)
  • 16(6)
  • 16.2(3)
  • 18.2(1)
  • 22(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
658税込724
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から56日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED保護構造IP40
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
889税込978特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
保護構造IP65取り付け形状丸穴22mm
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
519税込571
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
169税込186
1個
当日出荷から27日以内出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
消費電流(mA)9形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)IDEC(和泉電気)
929税込1,022
1個
当日出荷から56日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
649税込714特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
UPシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)UPシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
439税込483
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
689税込758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から82日以内出荷
保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ IDEC(和泉電気)LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。 配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。
保護構造IP67
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)IDEC(和泉電気)
969税込1,066
1個
当日出荷から56日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形)IDEC(和泉電気)
559税込615
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
679税込747
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形)IDEC(和泉電気)
589税込648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED仕様フード形保護構造IP40使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)
539税込593
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング