絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(218)
  • Qlight(201)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(198)
  • マルヤス電業(108)
  • SIEMENS(92)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • シュナイダーエレクトリック(70)
  • 日恵製作所(58)
  • EATON(イートン)(41)
  • Signal Construct(38)
  • WERMA(37)
  • RS PRO(31)
  • エスコ(30)
  • 日機(25)
  • Molveno(17)
  • 坂詰製作所(11)
  • MARL(11)
  • OXLEY(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 実装ホールサイズ:8mm フエニックス・コンタクト表示灯 実装ホールサイズ:8mmフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の信号ランプは、SMD-LED 5 mm (色: RGB )付きの 10 mm 信号光で、壁の厚さ 1.5 mm から組み立てられます。黒色ハウジングはポリカーボネート( UL94-V0 )製で、94 mm スズめっきフリーワイヤエンドが 4 つあります。IP68 等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●製品ライン:照明●コード番号:230-1169型式アクティブ、フレキシブル寸法(mm)94(ケーブルエンド)質量(g)1.035極数1シリーズHS LCAレンズ径(Φmm)5材質(絶縁体)PCヘッド形状球状使用周囲温度(℃)-20~80ランプの種類LED保護IP68アズワン品番65-7245-41穴径(mm)8(H7)直径(mm)10(開口直径)インジケータ1(1行×1列)ケーブルタイプリッツ線付き信号灯終端スタイルリードワイヤ
LED電球 白 定格電圧:24V dc フエニックス・コンタクトLED電球 白 定格電圧:24V dcフエニックス・コンタクト
649,800税込714,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 信号灯は、軽量信号システム(ロックシステム、内陸水路の可動ブリッジなど)向けに設計されています。安全関連の自律監視機能を使用することで、高可用性が保証されます。監視機能には、業界標準に準拠したコンポーネントのみが使用されます。さまざまな光の色の信号ライトを用意しています。Durable で省エネな LED テクノロジーです。 保護等級: IP65 / IP67 フィールドバス通信。
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●コード番号:227-5088アズワン品番65-7251-98

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング