絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 十川ゴム(1)
  • (1)
材質
  • エラストマー(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ゴム(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 合成ゴム(2)
長さ(mm)
  • 100
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(10)
  • 350(2)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(4)
  • 1000(7)
  • 1500(2)
  • 2000(10)
  • 2100(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 10000(3)
  • 23000(1)
  • 25000(1)
  • 30000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
エラストマー(1)
クロロプレンゴム(CR)(1)
ゴム(1)
ニトリルゴム(NBR)(1)
二トリルゴム(NBR)(1)
合成ゴム(2)
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
エラストマーゴム板 光エラストマーゴム板(3件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から10日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
吸音ゴムシート WAKI(和気産業)吸音ゴムシートWAKI(和気産業)
329税込362
1枚
当日出荷から翌々日出荷
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)3材質合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
その他ゴム