絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • 十川ゴム(1)
  • ノーブランド(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 下西技研工業(1)
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ゴム(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 合成ゴム(1)
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(5)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(10)
  • 350(2)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(4)
  • 1500(2)
  • 2000(10)
  • 2100(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 10000(3)
  • 23000(1)
  • 25000(1)
  • 30000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月9日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
クロロプレンゴム(CR)(1)
ゴム(1)
ニトリルゴム(NBR)(1)
ポリエチレン(PE)(1)
二トリルゴム(NBR)(1)
合成ゴム(1)
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
環境配慮型ゴムロール 1m巻 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムロール 1m巻WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000材質特殊合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)約-30~120硬度65(デュロメータ タイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
極厚フェルト 八幡ねじ極厚フェルト八幡ねじ
3,298税込3,628
1セット(1枚)
当日出荷
厚さ(mm)10
シリコンスポンジ切板 ノーブランドシリコンスポンジ切板ノーブランド(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)1000
タングステンシート 1.0X300X1000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X1000mm下西技研工業
189,800税込208,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)3.7比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
1000x1000x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付) エスコ1000x1000x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)エスコ
18,900税込20,790
1枚
当日出荷
仕様表面のフィルムはスベリ性が良く、裏面のエラストマーシートはスベリ止め効果があります。材質超高分子量ポリエチフィルム、エラストマー厚さ(mm)3.25寸法(m)1×1発泡倍率10倍
その他ゴム