絞り込み
ブランド
  • TMEHジャパン
  • モノタロウ(1)
  • ADF(85)
  • 矢崎化工(62)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • エスコ(12)
  • スペーシア(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
外径(Φmm)
  • 24(1)
  • 28(20)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(1)
全長(mm)
  • 4000(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECOパイプ TMEHジャパンECOパイプTMEHジャパン(5件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
ABSパイプ TMEHジャパンABSパイプTMEHジャパン(3件のレビュー)
1,560税込1,716
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28樹脂厚(mm)1.1材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)定尺(m)(呼び)4
ステンレスパイプ TMEHジャパンステンレスパイプTMEHジャパン(6件のレビュー)
2,380税込2,618
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
アルミパイプ TMEHジャパンアルミパイプTMEHジャパン
2,400税込2,640
1本
翌々日出荷
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
静電ECOパイプ TMEHジャパン静電ECOパイプTMEHジャパン
1,820税込2,002
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900板厚(mm)t0.7
アルミLフラットパイプ TMEHジャパンアルミLフラットパイプTMEHジャパン
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:640適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)638
樹脂コーティングパイプ TMEHジャパン樹脂コーティングパイプTMEHジャパン
1,840税込2,024
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
パールシルバー質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)0.7定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)420表面ABS・PO樹脂コーティング芯材スチール樹脂厚(mm)1.1
アルミフラットパイプ TMEHジャパンアルミフラットパイプTMEHジャパン
4,100税込4,510
1本
翌々日出荷
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28質量(g/m)373
アルミスライドパイプ TMEHジャパンアルミスライドパイプTMEHジャパン(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1本
翌々日出荷
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)質量(g/m)408
40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン40スクエアアルミパイプTMEHジャパン
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント40スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
アルミTフラットパイプ TMEHジャパンアルミTフラットパイプTMEHジャパン
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:734適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)700
28スクエアアルミパイプ TMEHジャパン28スクエアアルミパイプTMEHジャパン
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:770適合ジョイントCA-001T、CA-045表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)873
28スクエアアルミパイプ TMEHジャパン28スクエアアルミパイプTMEHジャパン
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント28スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
スウェイジングパイプ TMEHジャパンスウェイジングパイプTMEHジャパン
1,030税込1,133
1本
翌々日出荷
細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。
用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
アルミXパイプ TMEHジャパンアルミXパイプTMEHジャパン
4,920税込5,412
1本
翌々日出荷
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。 使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)320表面PEコーティング芯材アルミニウム
アルミXパイプ TMEHジャパンアルミXパイプTMEHジャパン
4,230税込4,653
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
質量(g)1920呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)270表面表面処理無し芯材アルミニウム
静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策) TMEHジャパン静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策)TMEHジャパン
2,300税込2,530
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
メタリックシルバー質量(g)3200呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)1.2定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)840表面粉体焼付塗装芯材スチール
アルミ丸パイプ TMEHジャパンアルミ丸パイプTMEHジャパン(1件のレビュー)
3,450税込3,795
1本
翌々日出荷
フラットパイプ TMEHジャパンフラットパイプTMEHジャパン
3,260税込3,586
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)アイボリー質量(g)2424板厚(mm)t0.7
静電スライドパイプ TMEHジャパン静電スライドパイプTMEHジャパン
3,320税込3,652
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)ブラック質量(g)2760板厚(mm)t0.7
スライドパイプ TMEHジャパンスライドパイプTMEHジャパン
2,300税込2,530
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)質量(g)3068板厚(mm)t0.7
ストライプパイプ TMEHジャパンストライプパイプTMEHジャパン
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)アイボリー、ブラック質量(g)2020板厚(mm)t0.7
静電ABSパイプ TMEHジャパン静電ABSパイプTMEHジャパン
2,300税込2,530
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)ブラック質量(g)2020板厚(mm)t0.7

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム・グリーンフレーム