特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,484件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン

    差込キャスター樹脂用E

    TMEHジャパン
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    欠品中
    差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • 差込キャスターΦ75(エラストマー) TMEHジャパン

    差込キャスターΦ75(エラストマー)

    TMEHジャパン
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96種類固定アウター式許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ASA樹脂色アイボリー
  • 差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ50ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    ¥955~税込¥1,051~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
  • 差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ100ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • 差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン

    差込キャスターΦ75自在

    TMEHジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • パイプエンド TAKIGEN(タキゲン)

    パイプエンド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。
    用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
  • 低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥588~税込¥647~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • AL用インナーキャップ TMEHジャパン

    AL用インナーキャップ

    TMEHジャパン
    ¥87税込¥96
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • GA-65Sセット品 TMEHジャパン

    GA-65Sセット品

    TMEHジャパン
    ¥520税込¥572
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
  • イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 屋根用 矢崎化工

    イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 屋根用

    矢崎化工(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    当日出荷
    屋根部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)90
  • GF-SFコネクタ SスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥479税込¥527
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
  • GF-SF コネクタ SS スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    ¥329税込¥362
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー

    スペーシア
    ¥379税込¥417
    1個
    10日以内出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2126材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • メタルジョイントNSー5(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー5(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3456厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47適合工具六角棒レンチ15mm
  • メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー4(単品ジョイント)

    スペーシア(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    11日以内出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • メタルジョイントNSー13(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー13(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途N13×2個を組み合わせて使用トラスコ品番849-3452厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)52.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • プレートタイプ金属キャスター自在STー100 スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター自在STー100

    スペーシア
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1565材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーなし)取付高(mm)130耐荷重120daN
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFR 画N固(固定タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • 角パイプジョイント ナベヤ

    角パイプジョイント

    ナベヤ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    ¥272~税込¥299~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    脚部の使用パーツ類です。
  • アウターブッシング TMEHジャパン

    アウターブッシング

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥305~税込¥336~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    脚部の使用パーツ類です。
  • パイプカバー他 TMEHジャパン

    パイプカバー他

    TMEHジャパン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • プラコンストッパー他 TMEHジャパン

    プラコンストッパー他

    TMEHジャパン
    ¥97~税込¥107~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • プラコンサポート85 TMEHジャパン

    プラコンサポート85

    TMEHジャパン
    ¥628~税込¥691~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • マルチローラー(40) TMEHジャパン

    マルチローラー(40)

    TMEHジャパン
    ¥39,700~税込¥43,670~
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    流す物に合わせたローラーバリエーション。
    ピッチ(mm)50定尺(m)(呼び)3
  • プラコン(40D) TMEHジャパン

    プラコン(40D)

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥7,570~税込¥8,327~
    1本
    翌々日出荷
    流す物に合わせたローラーバリエーション。
    材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールピッチ(mm)50ローラー幅(mm)25ローラー径(Φmm)Φ43
  • GA-6BSセット品 TMEHジャパン

    GA-6BSセット品

    TMEHジャパン
    ¥498~税込¥548~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)94
  • G-15S単品(B) TMEHジャパン

    G-15S単品(B)

    TMEHジャパン
    ¥230~税込¥253~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)45
  • G-2S単品 TMEHジャパン

    G-2S単品

    TMEHジャパン
    ¥220~税込¥242~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)87
  • G-1S単品 TMEHジャパン

    G-1S単品

    TMEHジャパン
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)63
  • スパホイール スペーシア

    スパホイール

    スペーシア
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • プラスチックジョイントPJー607W 白 スペーシア

    プラスチックジョイントPJー607W 白

    スペーシア
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
    用途台車用トラスコ品番420-3542材質AAS樹脂色ホワイト摘要三方向台車用質量(g)64
  • ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
  • ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
    用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11寸法E(mm)22締付ねじM5
  • 3次元ブラケット 近接タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット 近接タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品