2,516件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)22×32×10 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト Φd8 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側
パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。
用途垂直軸の固定に 寸法(mm)19×32×18 材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト 付属品締付用ステンレスボルト
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

付属品締付用ステンレスボルト 表面処理白色アルマイト
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 水平
寸法(mm)28×38×10 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,288 税込1,417
6日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 左勝手
寸法(mm)Φ22×42 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ P3シリーズ T字形
寸法(mm)Φ6×11.5 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ナイロン(NRB) 寸法t(mm)3 許容荷重(kN)3 寸法W(mm)40
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途医療機器・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ゴム 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法t(mm)3.2 許容荷重(kN)3
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)双輪自在キャスター
ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群 取付け高さが低く小型
用途大型・中型の機器・精密機械 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(黒) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) 標準色ブラック
1個
1,463 税込1,609
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr) 付属品六角ナット 寸法H2(mm)14
1個
364 税込400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用キャリマウント
移動用ボールと防振ゴム台がコンパクトに一体化
材質シャフト:一般構造用圧延鋼棒(SS41)、底部:クロロプレンゴム(CR)、ハウジング:鋳鉄(FC)、ボール:鋼球 表面仕上げメラミン樹脂焼付塗装(シルバ-色)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ナイロン(NRB) 寸法t(mm)3 許容荷重(kN)3 寸法W(mm)40
1個
6,188 税込6,807
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)双輪固定キャスター
小型車輪で大きな許容荷重 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
用途大型・中型の機器・精密機械 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(黒) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) 標準色ブラック
1個
842 税込926
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) ホワイト 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36
1個
698 税込768
4日以内出荷

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) ホワイト 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36
1個
298 税込328
4日以内出荷

イマオコーポレーションホルダ
吸着パッドに接続するL型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションホルダ
吸着パッドに接続するストレートL型ホルダです。
質量(g)50
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

イマオコーポレーションホルダ
吸着パッドに接続するT型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションホルダ
吸着パッドに接続するストレート型ホルダです。
質量(g)45
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

イマオコーポレーションホルダ
吸着パッドに接続するストレート型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンPC ワンタッチ三方エルボ
仕様パイプ回転止ネジ付 材質ABS
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンPC ワンタッチフリーエルボNo.10
仕様パイプ回転止ネジ付 材質ABS
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンPC ワンタッチV型エルボ
仕様パイプ回転止ネジ付 材質ABS
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンPC ワンタッチ45度三方エルボ
仕様パイプ回転止ネジ付 材質ABS
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレス3次元ブラケット 水平取付
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など 材質SUS304
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレス3次元ブラケット ネジ取付
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など 材質SUS304
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PC301
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状コーナー用 A26 B11 F12 Φd9 C16 E12 記号形状記号:301 締付ねじ4-M4、内締め用
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PC4S601
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304 形状垂直穴 A13 B22 H10 F16 寸法4-ΦP:3.5 Φd9 D20 C6 E32 G25 記号形状記号:601 締付ねじM4
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角・角タイプ クロス90°穴 A□6 B□6 F10.5 ΦD13 E10.5 P9 記号形状記号:SQ-200 締付ねじ2-M3
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PF4S601
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304 形状垂直穴 A13 B22 H14 F16 寸法4-ΦP:3.5 Φd10 D20 C6 E32 G25 記号形状記号:601 締付ねじM4
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります