2,516件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ43アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
608税込669
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
アルミパイプ取付け用アンチバック TMEHジャパンアルミパイプ取付け用アンチバックTMEHジャパン
1,220税込1,342
1個
3日以内出荷
投入したワークの逆流を防止します。
材質アルミニウム質量(g)75
Φ43アルミスロットアダプターセット TMEHジャパンΦ43アルミスロットアダプターセットTMEHジャパン
518税込570
1セット
3日以内出荷
Tスロットパイプの溝を埋め、Φ43アルミジョイントを連結する際に使用します。スプリングナットは、Tスロットパイプの任意の場所から挿入可能です。
セット内容ADT-5043A×1コ、皿ボルトCM0520×2コ、スプリングナットSN405×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)42
セパレートプラコン 重荷重用幅広テーパーローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 重荷重用幅広テーパーローラーTMEHジャパン
7,620税込8,382
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67強度(Nm)10mmたわみ:1260ローラー径(Φmm)37~40ローラーピッチ(mm)45
40スクエア用ジョイントセット TMEHジャパン40スクエア用ジョイントセットTMEHジャパン
535税込589
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
セパレートプラコン 重荷重用幅広細径フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 重荷重用幅広細径フラットローラーTMEHジャパン
15,700税込17,270
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67強度(Nm)10mmたわみ:963ローラー径(Φmm)20ローラーピッチ(mm)22.5
アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパンアルミパイプ用差込キャスターTMEHジャパン
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合AP2812J-SA
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
4,380税込4,818
1本
翌々日出荷
プラコンに取り付けるガイドです。
材質アルミニウム
セパレートプラコン 重荷重用幅広フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 重荷重用幅広フラットローラーTMEHジャパン
7,620税込8,382
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67強度(Nm)10mmたわみ:1260ローラー径(Φmm)40ローラーピッチ(mm)45
セパレートプラコン 樽型ローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 樽型ローラーTMEHジャパン
4,580税込5,038
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレンホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
アルミシートガイド TMEHジャパンアルミシートガイドTMEHジャパン
2,930税込3,223
1本
翌々日出荷
厚さ5mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム質量(g)880定尺(m)4※呼称寸法表面アルマイト処理
セパレートプラコン フラットローラー アルミフレーム TMEHジャパンセパレートプラコン フラットローラー アルミフレームTMEHジャパン
9,890税込10,879
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:630ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
シリンダーボス TMEHジャパンシリンダーボスTMEHジャパン
2,310税込2,541
1個
3日以内出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)シルバー質量(g)200
Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセットTMEHジャパン
422税込464
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
差込ウレタンキャスター TMEHジャパン差込ウレタンキャスターTMEHジャパン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ材質(車輪)ウレタン
プラスティックアウターキャップ アルミ TMEHジャパンプラスティックアウターキャップ アルミTMEHジャパン
110税込121
1個
4日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)8適合パイプAP2812J、AP2829J
Φ43アルミ丸パイプ TMEHジャパンΦ43アルミ丸パイプTMEHジャパン
4,970税込5,467
1本
翌々日出荷
質量(g)2788外径(Φmm)43定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:1230適合ジョイントアウタージョイントAA-401C、Φ43インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
パネルガイド TMEHジャパンパネルガイドTMEHジャパン
2,650税込2,915
1本
翌々日出荷
板厚3~4mm程度のボード・パネルに使用してください。
材質PVC樹脂質量(g)1350定尺(m)3(※呼称寸法)
Φ43アルミパイプ TMEHジャパンΦ43アルミパイプTMEHジャパン
4,970税込5,467
1本
翌々日出荷
パイプ側面にはΦ28・Φ43アルミジョイントを共通して取付けることができます。
質量(g)2940外径(Φmm)43定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:1300適合ジョイントΦ43アウタージョイント、Φ43インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
Φ19アルミスリーブ TMEHジャパンΦ19アルミスリーブTMEHジャパン
303税込333
1セット
3日以内出荷
Φ19アルミパイプを通し、外側にΦ28アルミパイプを連結することができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
スクエア用ハンガーフック TMEHジャパンスクエア用ハンガーフックTMEHジャパン
396税込436
1個
3日以内出荷
28・40スクエアアルミパイプの溝に取付けます。
材質ポリエチレン(フック:ステンレス)グレー質量(g)3耐荷重(N)15
Φ43アルミパイプ用インナーラウンドキャップ TMEHジャパンΦ43アルミパイプ用インナーラウンドキャップTMEHジャパン
98税込108
1個
3日以内出荷
材質ABS樹脂グレー質量(g)7適合パイプAP4319J
Φ19アルミパイプ用プラスティックブッシング TMEHジャパンΦ19アルミパイプ用プラスティックブッシングTMEHジャパン
137税込151
1個
翌々日出荷
Φ19アルミパイプ用のブッシングです。
材質ナイロン6、(ナット:ステンレス)質量(g)6対応ねじミリネジM6-P1.0適合パイプAP1914J
セパレートプラコン フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン フラットローラーTMEHジャパン
4,580税込5,038
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレンホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
セパレートプラコン 幅広フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広フラットローラーTMEHジャパン
9,700税込10,670
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45強度(Nm)10mmたわみ:650ローラー径(Φmm)30ローラーピッチ(mm)33.3
Φ43アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ)TMEHジャパン
608税込669
1セット
翌々日出荷
アルミジョイントにΦ43丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)170
Φ28アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(インナータイプ)TMEHジャパン
423税込465
1セット
3日以内出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)48
アルミローラーガイド TMEHジャパンアルミローラーガイドTMEHジャパン
4,310税込4,741
1個
3日以内出荷
アルミパイプの溝に沿ってスライドすることができます。
材質フレーム:アルミニウム、ベアリング:スチール、ローラー:ポリアセタール質量(g)83
40スクエア用キャップ TMEHジャパン40スクエア用キャップTMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレン形状矢印型グレー質量(g)3適合パイプASJ4040A
セパレートプラコン 幅広テーパーローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広テーパーローラーTMEHジャパン
9,700税込10,670
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45強度(Nm)10mmたわみ:650ローラー径(Φmm)27.5~30ローラーピッチ(mm)33.3
28スクエア用キャップ TMEHジャパン28スクエア用キャップTMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)3
アルミ手摺パイプ TMEHジャパンアルミ手摺パイプTMEHジャパン
2,730税込3,003
1本
翌々日出荷
質量(g)1496外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:317(矢印方向)適合ジョイントインナージョイント、AA-001C表面PEコーティング芯材アルミニウム
Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセットTMEHジャパン
939税込1,033
1セット
3日以内出荷
パイプを交差して連結させるジョイントです。交差する角度を任意の位置で固定できます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)117
セパレートプラコン 幅広細径フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広細径フラットローラーTMEHジャパン
12,100税込13,310
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45強度(Nm)10mmたわみ:650ローラー径(Φmm)15ローラーピッチ(mm)16.7
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
3,510税込3,861
1本
翌々日出荷
GP40シリーズのプラコンに取付けるタイプのガイドです。
材質PVC樹脂グレー質量(g)2100定尺(m)3(※呼称寸法)
プラコンキャップ TMEHジャパンプラコンキャップTMEHジャパン
111税込122
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グレー
特殊ジョイント単品 TMEHジャパン特殊ジョイント単品TMEHジャパン
1,070税込1,177
1個
翌々日出荷
材質スチール質量(g)260適合パイプ径(Φmm)28表面三価クロムメッキ
G-65S-10単品 TMEHジャパンG-65S-10単品TMEHジャパン
238税込262
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)38適合パイプ径(Φmm)28
G-15AH単品 TMEHジャパンG-15AH単品TMEHジャパン
230税込253
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)46適合パイプ径(Φmm)28
G-15D単品 TMEHジャパンG-15D単品TMEHジャパン
230税込253
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール質量(g)48適合パイプ径(Φmm)28

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品