2,516件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンフレームDINスリム エンドカバー SUS(エスユーエス)グリーンフレームDINスリム エンドカバーSUS(エスユーエス)
122税込134
1個
9日以内出荷
グリーンフレームDINスリム(GFF-046)専用のエンドカバーです。
適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)3シリーズGF
グリーンフレームSエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)グリーンフレームSエンドカバー(ブルー)SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。
適合グリーンフレームS材質軟質塩ビ質量(g)3シリーズGF
四点ジョイント 南榮工業四点ジョイント南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
中四点ジョイント 155 南榮工業中四点ジョイント 155南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
妻三点ジョイント 155 南榮工業妻三点ジョイント 155南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
十字ジョイント 南榮工業十字ジョイント南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
T型ジョイント 南榮工業T型ジョイント南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
329税込362
1個
5日以内出荷
Φ32イレクターパイプにプラコン受け金具を使用するとき パイプにセットして使用します。 PWシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンワイド受け金具(EF-2066タイプ)とイレクターΦ32パイプの取付け用材質スチール質量(g)55
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-23A111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-23A131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)7.14最大荷重(N)1600トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-46D111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-46D131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)5.4最大荷重(N)755トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
ダイナミックマウント-1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウント-1軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から96日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 [[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機最大荷重(N)1845材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
ダイナミックマウント-2軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウント-2軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 [[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)178
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
11,700税込12,870
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
差込キャスター樹脂用DG TMEHジャパン差込キャスター樹脂用DGTMEHジャパン
3,060税込3,366
1個
3日以内出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ESDゴム取付高(mm)127許容荷重(daN)30偏心(mm)32
イレクター Φ28フラットパイプ用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28フラットパイプ用プラスチックジョイント矢崎化工
39税込43
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプとΦ28イレクターフラットパイプの組み合わせです。接着固定式のプラスチックジョイントです。
材質プラスチック
メタルジョイント 矢崎化工メタルジョイント矢崎化工
43,980税込48,378
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
金属回転スリーブ TMEHジャパン金属回転スリーブTMEHジャパン
1,060税込1,166
1個
3日以内出荷
静電対策用の回転スリーブです。GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25Sに適合します。
適合GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25S材質スチールニッケルメッキ質量(g)34
特殊ジョイント単品 TMEHジャパン特殊ジョイント単品TMEHジャパン
1,560税込1,716
1個
3日以内出荷
タップ部インチ対応
材質スチール質量(g)326表面三価クロムメッキ
昇降ユニット TMEHジャパン昇降ユニットTMEHジャパン
62,000税込68,200
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20静止耐荷重(kg)100
40スクエアアルミパイプ用キャップ ラウンド型 TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ用キャップ ラウンド型TMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)5適合パイプASM4040R
40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角 TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角TMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)5適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパンアジャスター(ゴムクッションタイプ)TMEHジャパン
776税込854
1セットほか
3日以内出荷
材質スチール/ゴム質量(g)120表面三価クロムメッキ
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン
475税込523
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面三価クロムメッキ
クリップ TMEHジャパンクリップTMEHジャパン
87税込96
1個
3日以内出荷
適合p105ゴミ受けトレー施行イメージブラック下穴径(Φmm)8.5
ナベ頭ネジ TMEHジャパンナベ頭ネジTMEHジャパン
47税込52
1個
3日以内出荷
シルバー
低頭六角穴付ボルト TMEHジャパン低頭六角穴付ボルトTMEHジャパン(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
仕様M8×50適合キャスターサポートシルバー
六角穴付きボルト TMEHジャパン六角穴付きボルトTMEHジャパン
256税込282
1個
3日以内出荷
仕様M12×45適合P151段替え金具天板部イメージシルバー
ジョイント用六角穴付ボルト TMEHジャパンジョイント用六角穴付ボルトTMEHジャパン
47税込52
1個
3日以内出荷
仕様M4×8適合メタルジョイントGA-16Sブラック
アルミ滑車(H) TMEHジャパンアルミ滑車(H)TMEHジャパン
1,360税込1,496
1個
5日以内出荷
材質スチール/ローラー:アルミニウム
アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品) TMEHジャパンアルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)TMEHジャパン
1,588税込1,747
1セット
5日以内出荷
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
アルミ滑車(V) TMEHジャパンアルミ滑車(V)TMEHジャパン
1,360税込1,496
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質スチール/ローラー:アルミニウム
アルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品) TMEHジャパンアルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品)TMEHジャパン
1,588税込1,747
1セット
5日以内出荷
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
平ゴム用金具カシメ 20mm幅用 TMEHジャパン平ゴム用金具カシメ 20mm幅用TMEHジャパン
106税込117
1個
当日出荷
先端を折りたたんで、ゴムロープを固定します。
材質スチール質量(g)5
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
7,410税込8,151
1本
3日以内出荷
材質アルミニウム定尺(m)(呼び)4質量(g/m)520
ローラーコンベアキャップ TMEHジャパンローラーコンベアキャップTMEHジャパン
202税込222
1個
翌々日出荷
材質ABS樹脂質量(g)13
プラコンサポート40(ズレ防止タイプ) TMEHジャパンプラコンサポート40(ズレ防止タイプ)TMEHジャパン
639税込703
1個
3日以内出荷
Φ28アルミパイプに取付けやすくなっています。
材質スチール表面三価クロムメッキ
セパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用) TMEHジャパンセパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用)TMEHジャパン
27,000税込29,700
1本
3日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ステンレス・ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールピッチ(mm)22.5シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)(呼び)2強度(Nm)(10mmたわみ)1260質量(g/m)2900ローラー径(Φmm)20
セパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム) TMEHジャパンセパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム)TMEHジャパン
10,600税込11,660
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)55シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1250ローラー径(Φmm)49

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品