2,516件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支持板 矢崎化工支持板矢崎化工
159税込175
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクター用材質鉄(三価クロメート)質量(g)73
キャッチ側面 矢崎化工キャッチ側面矢崎化工
1,198税込1,318
1袋(20個)
4日以内出荷から6日以内出荷
側面部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)90
DKB キーボード固定部品 - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DKB キーボード固定部品 - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)198寸法L1(mm)174寸法D(mm)28
メタルレンチ 矢崎化工メタルレンチ矢崎化工
179税込197
1個
5日以内出荷
材質
キャッチ用キリ 矢崎化工キャッチ用キリ矢崎化工
449税込494
1個
5日以内出荷
材質質量(g)27
グリーンフレームDINエンドカバー SUS(エスユーエス)グリーンフレームDINエンドカバーSUS(エスユーエス)
120税込132
1個
9日以内出荷
DINレールとGFが一体になったフレームです。 DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7)断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
GFローラーブラケットキット SUS(エスユーエス)GFローラーブラケットキットSUS(エスユーエス)
1,792税込1,971
1セット
9日以内出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
GFSハード用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFSハード用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSハード(GFF-404)専用のキャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)0.9
GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ S スロット S ロングSUS(エスユーエス)
269税込296特価
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ L スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ L スロット S ロングSUS(エスユーエス)
318税込350
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ L スロット S SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ L スロット SSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GFS F35用エンドカバー SUS(エスユーエス)GFS F35用エンドカバーSUS(エスユーエス)
122税込134
1個
9日以内出荷
材質軟質塩ビ質量(g)4.9
GFGハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFGハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
132税込145
1個
9日以内出荷
グリーンフレームGハード専用のインナーキャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)5
GF-G Lスロットキャップ SUS(エスユーエス)GF-G LスロットキャップSUS(エスユーエス)
132税込145
1個
9日以内出荷
材質低密度ポリエチレン質量(g)5
大型アジャスターゴム足JBー407W 白 スペーシア大型アジャスターゴム足JBー407W 白スペーシア
899税込989
1個
当日出荷
パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。
用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足仕様接着液で固定するトラスコ品番108-2130材質AAS樹脂、ステンレス、ゴムストローク(mm)40質量(g)126
差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50G グレースペーシア
379税込417
1個
10日以内出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2126材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
メタルジョイントNSー12(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー12(単品ジョイント)スペーシア
359税込395
1個
5日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途N12×2個とPJ-608Nを組み合わせて使用、ジョイント貫通部のパイプが回転する仕様トラスコ品番849-3451厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)65.5適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー11(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー11(単品ジョイント)スペーシア
449税込494
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途NS10と組み合わせて使用付属品ナットトラスコ品番849-3450厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)132.5適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー130S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー130Sスペーシア
4,998税込5,498
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1536材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーあり)取付高(mm)177耐荷重180daN
プレートタイプ金属キャスター自在STー150 スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在STー150スペーシア
4,198税込4,618
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2129材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーなし)取付高(mm)198耐荷重200daN
プレートタイプ金属キャスター自在STー130 スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在STー130スペーシア
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0925材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーなし)取付高(mm)177耐荷重180daN
プレートタイプ金属キャスター自在STー100 スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在STー100スペーシア
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1565材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーなし)取付高(mm)130耐荷重120daN
プレートタイプ金属キャスター固定SKー150 スペーシアプレートタイプ金属キャスター固定SKー150スペーシア
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1625材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150
プレートタイプ金属キャスター固定SKー130 スペーシアプレートタイプ金属キャスター固定SKー130スペーシア
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0932材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130
プラスチックジョイント用接着液SAー1000 スペーシアプラスチックジョイント用接着液SAー1000スペーシア
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
プラスチックジョイント専用接着液です(1000ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液1000mLトラスコ品番105-5877質量(kg)1溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
DPH パイプホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)DPH パイプホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6
DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)NBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
ジョイント用ナット TMEHジャパンジョイント用ナットTMEHジャパン(1件のレビュー)
39税込43特価
1個
当日出荷
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)3
差込キャスターパーツ TMEHジャパン差込キャスターパーツTMEHジャパン
110税込121
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
キャスター用ナット TMEHジャパンキャスター用ナットTMEHジャパン
74税込81
1個
3日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質鉄+ナイロン(三価クロムメッキ)質量(g)6
キャスター用ボルト45 TMEHジャパンキャスター用ボルト45TMEHジャパン
113税込124
1個
3日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質鉄(三価クロムメッキ)質量(g)18
キャスターSA80 TMEHジャパンキャスターSA80TMEHジャパン
14,900税込16,390
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
質量(g)6100材質(車輪)ウレタン取付高(mm)246車輪8インチ(200mm相当)
キャスターSA60 TMEHジャパンキャスターSA60TMEHジャパン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質(車輪)ウレタン取付高(mm)204車輪6インチ(150mm相当)
キャスターP363 TMEHジャパンキャスターP363TMEHジャパン
2,350税込2,585
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
種類自在車輪材質(車輪)ナイロン車輪3インチ(75mm相当)取付高(mm)94最大荷重(N)441
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン(2件のレビュー)
272税込299
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
脚部の使用パーツ類です。
メタルキャップ TMEHジャパンメタルキャップTMEHジャパン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
材質質量(g)9
ローラーコンベアー部材 TMEHジャパンローラーコンベアー部材TMEHジャパン
110税込121
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
パイプをローラーとして使用するシステムパーツです。
リフト用金具 TMEHジャパンリフト用金具TMEHジャパン
5,950税込6,545
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)
スライドサポート TMEHジャパンスライドサポートTMEHジャパン
286税込315
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
5,500税込6,050
1本
翌々日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品