絞り込み

クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
T-クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個12日以内出荷から14日以内出荷材質SS400タイプスルーホール表面処理無電解ニッケルメッキ
クロスブラケット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
URA型(固定型・圧入)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598~税込¥2,858~1パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください公差ΦdJs6
FPA型(フランジ型・割り締め)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。FPAは2個1セットでご使用ください公差ΦdH7
UPA型(汎用型・割り締め)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,500~税込¥3,850~1パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください公差ΦdH7
NXOスライド NXFTシリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,900~税込¥11,990~1個5日以内出荷転回せずに位置ぎめ再現が容易。回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
フリークロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)シャフトSUS304材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
クロスブラケット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨