絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(3)
軸径(Φmm)
  • 5
  • 0.5(6)
  • 0.6(7)
  • 0.7(6)
  • 0.8(8)
  • 1(9)
  • 1.1(6)
  • 1.2(9)
  • 1.5(13)
  • 1.9(7)
  • 2(13)
  • 2.5(13)
  • 3(9)
  • 3.5(10)
  • 4(9)
  • 4.5(7)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 12(7)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 100~120未満(8)
  • 140~160未満(5)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(6)
  • 240~260未満(6)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(3)
  • 500~550未満(1)
ツバ径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(5)
ツバ厚(mm)
  • 4(6)
  • 6(6)
材質
  • S45C(1)
  • SKD61(2)
  • SKH51(5)
S45C・SKD61・SKH51
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
139税込153特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
239税込263特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
429税込472
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
429税込472
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

エジェクタ関連部品