絞り込み
ねじの呼び
  • M10(6)
  • M12(13)
  • W3/8(2)
  • W1/2(9)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(7)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • (6)
長さ(mm)
  • 50(15)
  • 52(2)
  • 600(1)
外径(Φmm)
  • 17.5
  • 4(30)
  • 5(19)
  • 6(46)
  • 8(45)
  • 9.5(16)
  • 10(59)
  • 10.5(28)
  • 12(110)
  • 12.5(10)
  • 13(7)
  • 13.5(8)
  • 14(60)
  • 16(41)
  • 17.3(32)
  • 20(23)
  • 21.5(20)
  • 21.7(18)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
埋め込み深さ(mm)
  • 37(3)
  • 50(4)
  • 56(4)
  • 58(1)
適合材
  • コンクリート(6)
  • タイル(3)
  • レンガ(3)
  • 石材(3)
コンクリート・タイル・レンガ・石材
ドリル径(Φmm)
  • 18(22)
18
ねじ長さ(mm)
  • 20(5)
  • 22(9)
  • 23(1)
  • 50(3)
20・22・23・50
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・クロメート・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(6)
  • ユニカ(5)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • 大阪魂(3)
  • コンドーテック(1)
  • デイコム(1)
エイ・ワイ・ファスナー・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・サンコーテクノ・大阪魂・コンドーテック・デイコム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(15本)
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50個)
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ワンタッチ差筋アンカー(打込棒不要アンカー) コンドーテックワンタッチ差筋アンカー(打込棒不要アンカー)コンドーテック
6,398税込7,038
1ケース(30本)
当日出荷から5日以内出荷
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(15本)
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50本)
6日以内出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
6,798税込7,478
1箱(50本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ホーク・鉄筋アンカー"雷電" KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電"KFC(ケー・エフ・シー)
7,498税込8,248
1箱(30本)
6日以内出荷
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカルーティカットアンカーステンレス CASタイプユニカ
22,980税込25,278
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー
5,798税込6,378
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ルーティー・カットアンカー 大阪魂ルーティー・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製ユニカ
24,980税込27,478
1箱(50本)
4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)エイ・ワイ・ファスナー
38,880税込42,768
1箱(240本)
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
Kロックアンカー KFC(ケー・エフ・シー)KロックアンカーKFC(ケー・エフ・シー)
1箱(50本)
欠品中
めねじアンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。
用途鉄道・道路の常時振動している場所、天井吊りボルト・ラックの取付け仕様(使用ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-Xユニカ
19,980税込21,978
1セット(30個)
3日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(Φmm)17.5トラスコ品番748-9633質量(g)71
ベストカットアンカー(ステンレス)(小箱) デイコムベストカットアンカー(ステンレス)(小箱)デイコム
27,980税込30,778
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス
オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)サンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー