絞り込み
ブランド
  • 旭化成(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • エヌパット(2)
ねじの呼び
  • M20(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
  • W3/4(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 170(1)
  • 210(2)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 18.5(2)
  • 20(3)
適合材
  • ブロック(1)
ブロック
ドリル径(Φmm)
  • 23
  • 3.4~3.5(52)
  • 3.5(19)
  • 4.3(34)
  • 4.3~4.5(39)
  • 6(33)
  • 6.4(47)
  • 8.5(67)
  • 10(28)
  • 10.5(75)
  • 11(24)
  • 12(18)
  • 12.5(82)
  • 12.7(42)
  • 14(18)
  • 14.5(56)
  • 16.5(24)
  • 17(35)
  • 18(63)
  • 21.5(23)
  • 22(29)
ねじ長さ(mm)
  • 18(2)
  • 22(1)
18・22
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月3日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(15件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ旭化成(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
HPアンカー(小箱) 旭化成HPアンカー(小箱)旭化成(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(25個)
当日出荷から5日以内出荷
ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
1,798税込1,978
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価 エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価エイ・ワイ・ファスナー
789税込868
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-4363材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)100ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:22ドリル径(Φmm)23ねじ径(mm)内:W1/2外径(Φmm)20穿孔長(mm)100長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)23
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)8d仕様 エヌパットパーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)8d仕様エヌパット
3,398税込3,738
1ケース(10本)
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー) エヌパットパーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)エヌパット
3,698税込4,068
1ケース(10本)
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー