絞り込み
ブランド
  • 若井産業(13)
  • ユニカ(8)
  • KNフジニッテイ(5)
  • ヤマヒロ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • Live Pro(3)
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • アマテイ(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ねじの呼び
  • M3.5(2)
  • M4(22)
  • M4.2(4)
  • M5(1)
  • M6(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • SUS430(1)
  • (24)
長さ(mm)
  • 38
  • 25(120)
  • 30(83)
  • 32(68)
  • 35(95)
  • 40(111)
  • 45(110)
  • 50(158)
  • 60(158)
  • 65(45)
  • 70(107)
  • 80(116)
  • 90(94)
  • 100(105)
  • 120(85)
  • 130(39)
  • 150(72)
  • 160(41)
  • 190(38)
  • 200(35)
外径(Φmm)
  • 4(7)
適合材
  • コンクリート(7)
  • ブロック(7)
  • モルタル(3)
  • レンガ(7)
  • 木材(3)
コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材
埋め込み深さ(mm)
  • 25(3)
  • 33(1)
  • -(1)
25・33・-
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(3)
  • 3.4~3.5(20)
  • 3.5(7)
3.4・3.4~3.5・3.5
ねじ長さ(mm)
  • 29(1)
  • 34(4)
  • 37(5)
  • その他(4)
29・34・37・その他
表面処理
  • 3価シルバー(2)
  • カラー(3)
  • ジオメット(1)
  • ノンクローム(4)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 光沢クロメート(2)
3価シルバー・カラー・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
399税込439
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(125本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(85本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(85本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(125本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(150個)
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(135本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロステンレス ビスコン 皿ヤマヒロ
1,998税込2,198
1箱(150個)
当日出荷
仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
ステンレス ビスコン ナベ ヤマヒロステンレス ビスコン ナベヤマヒロ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(150個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ナベ  三価シルバー ヤマヒロビスコン ナベ 三価シルバーヤマヒロ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(150個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(170本)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理ジオメット
コンクリート釘 KNフジニッテイコンクリート釘KNフジニッテイ(4件のレビュー)
448税込493
1箱(265本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
719税込791
1パック(125本)
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイサラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
689税込758
1パック(125本)
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
169税込186
1パック(16本)
当日出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバーLive Pro
1,698税込1,868
1箱(350本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合ドライバープラスNo.2
ヒットネイル(パック品) 若井産業ヒットネイル(パック品)若井産業(3件のレビュー)
729税込802
1パック(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭ユニカ
2,398税込2,638
1パック(85本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭ユニカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(85本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
539税込593
1袋(130本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ビスピタ サラ 徳用パック 若井産業ビスピタ サラ 徳用パック若井産業
5,498税込6,048
1箱(620本×2パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
コンクリートビス ラブコンナベ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンナベ 鉄 シルバーLive Pro
859税込945
1箱(135本)
10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバータイプ全ねじ適合ドライバープラスNo.2
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイサラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(620本)
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
(W)コンクリート釘 若井産業(W)コンクリート釘若井産業
417税込459特価
1箱(1300本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途木材+コンクリート仕様光沢亜鉛めっき材質
ビスピタ ナベ 徳用パック 若井産業ビスピタ ナベ 徳用パック若井産業
6,198税込6,818
1箱(620本×2パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭ユニカ
1,498税込1,648
1パック(125本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里)コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(104本)
翌々日出荷
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質仕上光沢めっき頭部平頭
ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業ノープラグ ナベ バリューパック若井産業
3,598税込3,958
1箱(125本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ノープラグ サラ バリューパック 若井産業ノープラグ サラ バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(125本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
(W)セメントコート釘 若井産業(W)セメントコート釘若井産業
3,417税込3,759
1箱(6050本)
5日以内出荷
用途木材材質
キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
16,070税込17,677
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部
イオニスSPコアタマコンクリ-トビス 大阪魂イオニスSPコアタマコンクリ-トビス大阪魂
1,943税込2,137
1個
9日以内出荷
呼び4
ノープラグ サラ 徳用パック 若井産業ノープラグ サラ 徳用パック若井産業
5,400税込5,940
1箱(620本×2パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ステンレス ビスピタ ナベ バリューパック 若井産業ステンレス ビスピタ ナベ バリューパック若井産業
9,398税込10,338
1箱(125本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート
ステンレス ビスピタ サラ バリューパック 若井産業ステンレス ビスピタ サラ バリューパック若井産業
8,100税込8,910
1箱(125本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート
ビスピタ ナベ バリューパック ドリル付 若井産業ビスピタ ナベ バリューパック ドリル付若井産業
4,875税込5,363
1箱(125本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
ノープラグ ナベ 徳用パック 若井産業ノープラグ ナベ 徳用パック若井産業
6,198税込6,818
1箱(620本×2パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ヒットネイル 箱入り 若井産業ヒットネイル 箱入り若井産業
4,198税込4,618
1箱(100本)
4日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC材質SUS430全長(mm)38ねじ径(mm)3.5最大取付物厚さ(mm)5
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(620本)
5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
パワコン 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1箱(125本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ラスパート処理材質スチール

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー