絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • 旭化学工業(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
長さ(mm)
  • 42
  • 25(105)
  • 30(66)
  • 32(68)
  • 35(86)
  • 38(42)
  • 40(96)
  • 45(99)
  • 50(138)
  • 60(145)
  • 65(44)
  • 70(97)
  • 75(37)
  • 80(96)
  • 90(85)
  • 100(88)
  • 120(75)
  • 150(64)
  • 160(39)
  • 190(32)
  • 200(32)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
ALC・コンクリート・ブロック・レンガ・石材
ドリル径(Φmm)
  • 11(1)
11
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
20・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXプラグ 旭化学工業AXプラグ旭化学工業(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷
錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
JPF ブルームスタッド スチール製 日本パワーファスニングJPF ブルームスタッド スチール製日本パワーファスニング
1,798税込1,978
1パック(6本)ほか
当日出荷
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(10本)
4日以内出荷
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途スプリング効果で施工性が良いです材質ステンレス適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー