絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(8)
  • 若井産業(7)
  • 大阪魂(7)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • 丸エム製作所(4)
  • フィッシャー(3)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • ユニカ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 旭化成(1)
  • エスコ(1)
  • アマテイ(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • ヤマヒロ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ねじの呼び
  • 5.5mm(1)
  • 60mm(1)
  • M5(5)
  • M5.3(1)
  • M5.5(1)
  • M6(13)
  • M8(18)
  • M10(1)
  • M16(2)
  • W1/2(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(7)
  • SUS316(1)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(5)
  • (17)
長さ(mm)
  • 65
  • 25(120)
  • 30(84)
  • 32(68)
  • 35(96)
  • 38(42)
  • 40(111)
  • 45(110)
  • 50(159)
  • 60(159)
  • 70(108)
  • 75(37)
  • 80(116)
  • 90(94)
  • 100(105)
  • 120(85)
  • 130(39)
  • 150(72)
  • 160(42)
  • 190(38)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 9.5(3)
  • 10.5(1)
  • 12(14)
  • 14(3)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(10)
  • 石材(1)
ALC・コンクリート・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 33(1)
  • 35(5)
  • 38(2)
  • 39(2)
  • 40(5)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 70(1)
33・35・38・39・40・43・45・70
ドリル径(Φmm)
  • 4.3~4.5(1)
  • 6(1)
  • 9.5(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.5(11)
  • 16(1)
  • 20(1)
4.3~4.5・6・9.5・10・12・12.5・16・20
ねじ長さ(mm)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 35(4)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(6)
  • 75(1)
18・20・27・28・35・45・55・60・65・75
表面処理
  • 3価シルバー(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • サテン仕上(2)
  • ジオメット(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 光沢クロメート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
3価シルバー・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)
当日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(15本)
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(20件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理三価ホワイト
コンクリート釘 KNフジニッテイコンクリート釘KNフジニッテイ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
169税込186
1パック(6本)
当日出荷から9日以内出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
あしばジョイントアンカー サンコーテクノあしばジョイントアンカーサンコーテクノ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
8,990税込9,889
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ヒットネイル(パック品) 若井産業ヒットネイル(パック品)若井産業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(8本)
当日出荷から翌々日出荷
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(30本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR 大阪魂SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR大阪魂
4,418税込4,860
1個
翌々日出荷
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50本)
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング
9,998税込10,998
1箱(200個)
当日出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
ヒットネイル 若井産業ヒットネイル若井産業
10,980税込12,078
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス SUS430
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
14,980税込16,478
1箱(50本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,260税込2,486
1パック(40本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
(W)コンクリート釘 若井産業(W)コンクリート釘若井産業
384税込422特価
1箱(64本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途木材+コンクリート仕様光沢亜鉛めっき材質
(W)セメントコート釘 若井産業(W)セメントコート釘若井産業
3,250税込3,575
1箱(1550本)ほか
5日以内出荷
用途木材材質
ステンレス ヒットビス サラ 若井産業ステンレス ヒットビス サラ若井産業
2,798税込3,078
1パック(50本)
当日出荷
配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
28,980税込31,878特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里)コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(24本)ほか
翌々日出荷
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質仕上光沢めっき頭部平頭
ねじ固定式あと施工アンカー エスコねじ固定式あと施工アンカーエスコ
1,998税込2,198特価
1パック(4本)
当日出荷から翌日出荷
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(100本)
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
25,980税込28,578
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
12,920税込14,212
1箱(300本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
16,840税込18,524
1箱(400本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,260税込2,486
1パック(40本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部RoHS指令(10物質対応)対応
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノテクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
4,898税込5,388
1箱(50本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ヒットネイル バリューパック 若井産業ヒットネイル バリューパック若井産業
22,980税込25,278
1箱(20本×5パック)
5日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC材質SUS430

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー