絞り込み
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M20(2)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 83
  • 25(106)
  • 30(83)
  • 32(54)
  • 35(80)
  • 38(30)
  • 40(109)
  • 45(92)
  • 50(152)
  • 60(145)
  • 65(41)
  • 70(98)
  • 80(116)
  • 90(86)
  • 100(101)
  • 120(83)
  • 130(39)
  • 150(71)
  • 160(41)
  • 190(38)
  • 200(35)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 25.4(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 93(2)
  • 100(1)
93・100
適合材
  • コンクリート(2)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 26(2)
14.5・26
ねじ長さ(mm)
  • 31(2)
31
表面処理
  • ドブメッキ(1)
ドブメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
5,698税込6,268
1箱(15本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
1,660税込1,826
1個
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー