絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(6)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • ユニカ(2)
  • カール(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M6(11)
  • W3/8(5)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(8)
  • 鉄すべて(5)
  • SWCH10K(1)
  • SWRCH(1)
長さ(mm)
  • 44(1)
  • 50(8)
  • 60(6)
  • 65(3)
  • 80(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 9.5
  • 4(30)
  • 5(18)
  • 6(42)
  • 8(43)
  • 10(55)
  • 10.5(28)
  • 12(107)
  • 12.5(10)
  • 13(6)
  • 13.5(8)
  • 14(56)
  • 16(39)
  • 17.3(31)
  • 17.5(21)
  • 20(22)
  • 21.5(18)
  • 21.7(19)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
適合材
  • コンクリート(5)
コンクリート
埋め込み深さ(mm)
  • 30(3)
  • 33(4)
  • 35(5)
  • 40(1)
  • 43(2)
30・33・35・40・43
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(3)
  • 10(9)
  • 10.5(1)
  • 95(1)
9.5・10・10.5・95
ねじ長さ(mm)
  • 25(5)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 50(2)
  • 65(2)
25・27・28・50・65
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
409税込450特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(20件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理三価ホワイト
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
7,990税込8,789
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
23,980税込26,378
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
24,980税込27,478
1箱(100本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
7,398税込8,138
1箱(100本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
セーフティアンカー ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
47,980税込52,778
1セット(100本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に適合材コンクリート材質ステンレス仕様箱入
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノアジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
10,980税込12,078
1箱(100個)
4日以内出荷
ねじの呼びM6外径D(Φmm)9.5全長L(mm)60長さ(mm)(ねじ込み調節)44ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35材質表面処理3価ホワイト最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノアジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(100個)
4日以内出荷
ねじの呼びM6外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35材質表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー