絞り込み
ブランド
  • フィッシャー
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(306)
  • サンコーテクノ(183)
  • エスコ(143)
  • ユニカ(118)
  • 若井産業(85)
  • エイ・ワイ・ファスナー(30)
  • TRUSCO(26)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(24)
  • 日本デコラックス(18)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • 丸エム製作所(13)
  • デイコム(10)
  • KNフジニッテイ(10)
  • ヤマヒロ(8)
  • Live Pro(8)
ねじの呼び
  • M6(4)
  • M8(8)
  • M10(9)
  • M12(9)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(3)
  • M24(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(10)
  • ABS(1)
  • ナイロン(3)
  • プラスチック(1)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • (16)
長さ(mm)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(2)
  • 130(4)
  • 135(3)
  • 145(2)
  • 146(2)
  • 150(4)
  • 155(2)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 200(4)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10.5(1)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 23(1)
  • 39(1)
  • 45(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 110(1)
  • 115(4)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 135(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 185(3)
  • 210(2)
  • 215(3)
50・55・60・65・95・100・104・105・106・110・115・120・125・135・140・150・160・185・210・215・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(5)
  • レンガ(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(3)
ALC・コンクリート・レンガ・中空壁・母材・石材
ドリル径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(7)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 32(1)
6・8・10・12・14・15・16・18・20・24・25・28・32
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 17(2)
  • 22(2)
  • 60(2)
  • 64(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 111(1)
  • 123(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 131(1)
  • 136(1)
  • 144(1)
  • 149(1)
  • 151(1)
  • 189(2)
14・17・22・60・64・80・100・101・105・109・111・123・128・129・131・136・144・149・151・189・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック フィッシャーナイロン製トグル型ファスナー デュオテックフィッシャー
2,698税込2,968
1セット(10本)ほか
当日出荷
材質ガラス繊維補強プラスチック
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
1,598税込1,758特価
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
9,198税込10,118
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
接着系アンカー FISシステム フィッシャー接着系アンカー FISシステムフィッシャー
26,980税込29,678
1セット(6本)
当日出荷
均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
33,980税込37,378
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
19,980税込21,978
1セット(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
打ち込み式金属アンカー フィッシャー打ち込み式金属アンカーフィッシャー
3,298税込3,628
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。材質スチール
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャーEA2ショートタイプ用ストップビット EBBフィッシャー
12,980税込14,278
1本
当日出荷
EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST フィッシャーEA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-STフィッシャー
3,398税込3,738
1本
当日出荷
手打ちタイプの専用工具です。
全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャーEA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用フィッシャー
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
チェックゲージ フィッシャーチェックゲージフィッシャー
699税込769
1袋ほか
当日出荷
チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャーレジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式フィッシャー
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石外径(Φmm)16.5全長(mm)123材質ビニルエステル樹脂ドリル径(Φmm)18仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763容量(mL)22質量(g)507使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD フィッシャーハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGDフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリアミドPA6全長(mm)35ブラシ長(mm)45
レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャーレジンアンカーFEB RM2 打撃式フィッシャー
2,298税込2,528
1セット(10本)ほか
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
外断熱用アンカー thermax 10/140 M10 フィッシャー外断熱用アンカー thermax 10/140 M10フィッシャー
26,980税込29,678
1セット(20本)
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)トラスコ品番828-5523質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
外断熱用アンカー thermax フィッシャー外断熱用アンカー thermaxフィッシャー
19,980税込21,978
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 フィッシャー外断熱用アンカー thermax 12/110 M12フィッシャー
99,980税込109,978
1セット(20本)
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。材質スチール+ポリプロピレン(PP)トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B フィッシャー外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 Bフィッシャー
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。材質スチール+ポリプロピレン(PP)トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist フィッシャー外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwistフィッシャー
28,980税込31,878
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー termoz PN フィッシャー外断熱用アンカー termoz PNフィッシャー
7,898税込8,688
1セット(100本)
当日出荷
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0567
外断熱用アンカー termoz CS フィッシャー外断熱用アンカー termoz CSフィッシャー
13,980税込15,378
1セット(100本)
当日出荷
断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566
FB2 フィッシャーFB2フィッシャー
7,998税込8,798
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー打ち込み式金属アンカー EA2フィッシャー
5,298税込5,828
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
EA IM 1/2 N フィッシャーEA IM 1/2 Nフィッシャー
3,500税込3,850
1セット(50本)
翌々日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
EA IM 3/8 N フィッシャーEA IM 3/8 Nフィッシャー
1,898税込2,088
1セット(50本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
6,398税込7,038
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ネイルアンカー FNA2 フィッシャーネイルアンカー FNA2フィッシャー
5,598税込6,158
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6
ハンマーフィックス フィッシャーハンマーフィックスフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(45本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
延長ノズル FIS エクステンションチューブ フィッシャー延長ノズル FIS エクステンションチューブフィッシャー
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
材質樹脂適合ミキシングノズル61223トラスコ品番442-8633質量(g)198

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー