絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(102)
  • サンコーテクノ(56)
  • ユニカ(33)
  • エスコ(26)
  • エイ・ワイ・ファスナー(18)
  • 若井産業(15)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(14)
  • フィッシャー(7)
  • デイコム(6)
  • 日本パワーファスニング(5)
  • 旭化成(4)
  • 丸エム製作所(4)
  • サイマコーポレーション(3)
  • 由良産商(3)
  • サンライズ(2)
  • 日本デコラックス(2)
  • ANEX(1)
  • カール(1)
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • W3/8(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • (6)
長さ(mm)
  • 30(5)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
適合材
  • コンクリート(6)
コンクリート
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(1)
30・40・50
ドリル径(Φmm)
  • 5.4(1)
  • 6.4(2)
  • 10.5(5)
  • 12.5(2)
  • 12.7(1)
  • 17(1)
5.4・6.4・10.5・12.5・12.7・17
ねじ長さ(mm)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
12・15・20・30
表面処理
  • 3価クロメート(2)
3価クロメート
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンクリート用アンカー :「30mm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(10本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8本)ほか
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCOオールアンカー用防食保護キャップ ジンクハットTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4個)
当日出荷
電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
3,198税込3,518
1パック(8本)
当日出荷
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(10本)
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ウェルドアンカー10本入 TRUSCOウェルドアンカー10本入TRUSCO
689税込758
1パック(10本)
当日出荷
各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5材質(本体)スチール適合材コンクリート
Tオールアンカー TRUSCOTオールアンカーTRUSCO
649税込714
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUS304系)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー