絞り込み
ブランド
  • 若井産業(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M6(1)
  • W3/8(1)
適合材
  • 中空壁・母材(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (8)
ステンレス・樹脂・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 14
  • 3.4(4)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7.5(10)
  • 8(22)
  • 8.5(4)
  • 9(47)
  • 10(18)
  • 11(15)
  • 12(24)
  • 13(9)
  • 13.5(6)
  • 14.5(4)
  • 15(3)
  • 16(12)
  • 17(4)
  • 22(4)
ねじ長さ(mm)
  • 35(1)
  • 55(1)
35・55
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカナット 3分 若井産業メカナット 3分若井産業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)ほか
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
パットアンカー(ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
メカナット M8(10本) 若井産業メカナット M8(10本)若井産業
2,650税込2,915
1箱(10本)
当日出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
メカボルト 3分 若井産業メカボルト 3分若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)
当日出荷
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
ステンレス メカナット M8(10本) 若井産業ステンレス メカナット M8(10本)若井産業
3,028税込3,331
1箱(10本)
当日出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
ステンレス メカナット M8(1本) 若井産業ステンレス メカナット M8(1本)若井産業
454税込499
1袋(1本)
当日出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
メカナット M8(100本) 若井産業メカナット M8(100本)若井産業
23,500税込25,850
1箱(100本)
5日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
ステンレス メカナット M8(100本) 若井産業ステンレス メカナット M8(100本)若井産業
21,188税込23,307
1箱(100本)
5日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
メカナット3分(W3/8) MN365(1本) 若井産業メカナット3分(W3/8) MN365(1本)若井産業
327税込360
1袋(1本)
4日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65
ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(10本) 若井産業ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(10本)若井産業
5,500税込6,050
1袋(10本)
5日以内出荷
〇面で支える大型の板ナット〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65
ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(1本) 若井産業ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(1本)若井産業
831税込914
1袋(1本)
4日以内出荷
〇面で支える大型の板ナット〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65
メカナット M8(1本) 若井産業メカナット M8(1本)若井産業
400税込440
1袋(1本)
4日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー