絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • TRUSCO(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • 木材(2)
長さ(mm)
  • 35(1)
  • 45(2)
  • 60(2)
材質
  • (3)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3
  • 3.4(4)
  • 3.4~3.5(5)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7.5(10)
  • 8(24)
  • 8.5(4)
  • 9(48)
  • 10(18)
  • 11(18)
  • 12(25)
  • 12.5(4)
  • 13(9)
  • 13.5(7)
  • 14(13)
  • 14.5(4)
  • 16(12)
  • 17(4)
  • 22(4)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(3)
30
表面処理
  • ジオメット(3)
ジオメット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
669税込736
1パック(20本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブ マル得BOXサンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(350本)
当日出荷
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
テクノ ハードエッジドライブ サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブサンコーテクノ
3,198税込3,518
1箱
当日出荷
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブHDCタイプサンコーテクノ
859税込945
1パック
当日出荷
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール呼び径(mm)5下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭埋め込み深さ(mm)30適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3呼び径d(mm)5

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー