絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(8)
  • M10(3)
適合材
  • その他(2)
  • コンクリート(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 42(1)
  • 50(8)
  • 73(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(6)
  • (4)
ステンレス・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 9(7)
  • 10(1)
  • 12(1)
9・10・12
ねじ長さ(mm)
  • 30
  • 20(18)
  • 23(12)
  • 25(13)
  • 26(9)
  • 32(6)
  • 33(7)
  • 36(6)
  • 39(9)
  • 40(13)
  • 42(9)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(8)
  • 49(11)
  • 50(13)
  • 55(10)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 73(7)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(60本)
当日出荷から9日以内出荷
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー サンコーテクノアメラハンガーサンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(50本)
当日出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができますRoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,698税込6,268
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー