絞り込み
ブランド
  • ユニカ(4)
  • 大阪魂(3)
  • サンコーテクノ(2)
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(7)
  • M16(5)
適合材
  • コンクリート(2)
長さ(mm)
  • 120
  • 25(28)
  • 26(6)
  • 30(14)
  • 32(22)
  • 35(22)
  • 38(13)
  • 40(26)
  • 45(17)
  • 50(24)
  • 52(7)
  • 54(5)
  • 55(5)
  • 60(24)
  • 65(14)
  • 70(26)
  • 75(8)
  • 80(21)
  • 90(20)
  • 100(18)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (4)
ステンレス・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 16(5)
10・12・16
ねじ長さ(mm)
  • 55(1)
  • 59(4)
  • 69(7)
  • 77(1)
55・59・69・77
埋め込み深さ(mm)
  • 61(5)
  • 68(5)
  • 71(3)
  • 80(2)
61・68・71・80
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,398税込7,038
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ドブウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂SUSウェッジビッグワンアンカー大阪魂
1,505税込1,656
1個
翌々日出荷
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)ユニカ
5,698税込6,268
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ビッグワン BGS-1212 ユニカビッグワン BGS-1212ユニカ
18,980税込20,878
1セット(25個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)120下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1263厚さ(mm)(最大使用)42質量(g)109締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー