絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(2)
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
ねじの呼び
  • M4.5(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 55
  • 25(28)
  • 26(6)
  • 30(14)
  • 32(22)
  • 35(22)
  • 37(5)
  • 38(13)
  • 40(22)
  • 45(16)
  • 50(23)
  • 52(7)
  • 54(5)
  • 60(19)
  • 65(14)
  • 70(21)
  • 75(8)
  • 80(18)
  • 90(16)
  • 100(15)
  • 120(6)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (3)
樹脂・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
6・9・10
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
  • 35(2)
  • 55(1)
23・35・55
埋め込み深さ(mm)
  • 55(2)
55
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
3カ-ユニ(+)シングルカバーテック 大阪魂3カ-ユニ(+)シングルカバーテック大阪魂
2,240税込2,464
1袋(150個)
翌々日出荷
長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
GBプラグ グリーン フィッシャーGBプラグ グリーンフィッシャー
5,498税込6,048
1セット(18本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
GB GB10 (20本入り) フィッシャーGB GB10 (20本入り)フィッシャー
5,498税込6,048
1セット(20本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7全長(mm)55ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55穿孔深さ(mm)65仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)141.3適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
6,598税込7,258
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー