絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M6.3(1)
  • M10(2)
  • W3/8(1)
適合材
  • ALC(1)
長さ(mm)
  • 72
  • 25(28)
  • 26(6)
  • 30(14)
  • 32(22)
  • 35(22)
  • 38(13)
  • 40(26)
  • 45(17)
  • 50(24)
  • 52(7)
  • 54(5)
  • 55(5)
  • 60(24)
  • 65(14)
  • 70(26)
  • 75(8)
  • 80(21)
  • 90(20)
  • 100(18)
  • 120(9)
外径(Φmm)
  • 16.5(1)
材質
  • (2)
ドリル径(Φmm)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
16.5・17
ねじ長さ(mm)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 72(1)
17・20・50・72
埋め込み深さ(mm)
  • 80(1)
80
表面処理
  • 3価クロメート(2)
3価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーめねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール表面処理三価クロメート/カラー:樹脂最大取付物厚さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじサンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(25本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20 大阪魂3カ-ユニカバーテックモクシタジW20大阪魂
34,020税込37,422
1袋(150個)
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー