絞り込み
ブランド
  • OHSATO(大里)
  • 大阪魂(92)
  • 若井産業(74)
  • サンコーテクノ(47)
  • エスコ(41)
  • ユニカ(33)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(25)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • TRUSCO(12)
  • マーベル(10)
  • フィッシャー(9)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • ユニーズ(7)
  • HIT(ヒット)(6)
  • ダンドリビス(5)
  • コクブ(5)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](5)
  • Rapid(ラピッド)(4)
ねじの呼び
  • M4(5)
適合材
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
外径(Φmm)
  • 6.8(1)
材質
  • (11)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(3)
  • 9(3)
3.4・9
ねじ長さ(mm)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
36・39・42・45
埋め込み深さ(mm)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 30(2)
18・22・30
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(3)
3価クロメート・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォールアンカー OHSATO(大里)ウォールアンカーOHSATO(大里)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ウォールアンカー OHSATO(大里)ウォールアンカーOHSATO(大里)
719税込791
1箱
当日出荷
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
錆に強いコンクリートビス 皿 OHSATO(大里)錆に強いコンクリートビス 皿OHSATO(大里)
999税込1,099
1パック
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
スーパー小頭コンクリートビス OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスOHSATO(大里)
689税込758
1パック
当日出荷
頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922材質長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200表面処理イオニスコート埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入OHSATO(大里)
429税込472
1袋(8本)
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いコンクリートビス 鍋 OHSATO(大里)錆に強いコンクリートビス 鍋OHSATO(大里)
999税込1,099
1パック
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
ウォールアンカー OHSATO(大里)ウォールアンカーOHSATO(大里)
1,298税込1,428
1箱(50本)
当日出荷
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-4137材質スチール/三価クロメート長さ(mm)52全長(mm)45下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)17~23頭部径(Φmm)6.8最大引張荷重(kN)0.34適合ビス頭径(mm)4
ウォールコネクター OHSATO(大里)ウォールコネクターOHSATO(大里)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途ウォールアンカー取り付け用工具です。材質鉄、樹脂
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入OHSATO(大里)
989税込1,088
1箱(30本)
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入 OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入OHSATO(大里)
3,490税込3,839
1箱(120本)
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ かべロックセット OHSATO(大里)つむパ かべロックセットOHSATO(大里)
5,298税込5,828
1セット
翌々日出荷
石こうボード用アンカーのかべロックを計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容かべロックミニ _15本かべロックミニW_15本PCかべロックスケルトン_15本かべロックW_15本ナイロンかべロック_15本かべロックDX_15本
用途石膏ボードへの施工に。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170xH34適合材石こうボード
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入OHSATO(大里)
399税込439
1袋(8本)
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4適合板厚(mm)9.5引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー