絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(91)
  • 若井産業(74)
  • サンコーテクノ(47)
  • エスコ(41)
  • ユニカ(34)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • OHSATO(大里)(12)
  • フィッシャー(9)
  • マーベル(9)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • ユニーズ(7)
  • HIT(ヒット)(6)
  • ダンドリビス(5)
  • コクブ(5)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](5)
  • Rapid(ラピッド)(4)
ねじの呼び
  • M4(4)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(3)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 木材(1)
長さ(mm)
  • 21(1)
  • 25(3)
  • 32(4)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 77(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 6.8(4)
  • 9(1)
  • 10(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • プラスチック(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄すべて(5)
  • SPCC(4)
ステンレス・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 9(6)
  • 11(2)
  • 13(1)
3.4・4.3・5.3・7・7.5・8・9・11・13
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 36(2)
  • 39(1)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 43(1)
  • 46(2)
  • 49(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
20・22・23・26・30・32・33・36・39・40・42・43・46・49・52・55・60
埋め込み深さ(mm)
  • 70(1)
70
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

石膏ボード用アンカー :「NCA」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードファスナー10本入 TRUSCOボードファスナー10本入TRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ボードファスナー8本入 TRUSCOボードファスナー8本入TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(6本)ほか
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
639税込703
1パック(24本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCOアスファルト用ねじアンカー(ステンレス)TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)ほか
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
ボードファスナーB-412BT TRUSCOボードファスナーB-412BTTRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
ボードファスナー12本入 TRUSCOボードファスナー12本入TRUSCO
719税込791
1パック(12本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)21ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)2~5トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
ボードファスナー6本入 TRUSCOボードファスナー6本入TRUSCO
719税込791
1パック(6本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM5外径D(Φmm)9.0全長L(mm)52ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0適合板厚(mm)7~14トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
ボードタップ TRUSCOボードタップTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25全長L(mm)25
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCOボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)22.4最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

nca a80特集
おすすめ人気ランキング
石膏ボード用アンカー