絞り込み
フレーム幅(mm)
  • 40(1)
  • 80(2)
サイズ
  • 80×80
  • 15×15(1)
  • 20×20(3)
  • 30×30(1)
  • 40×40(5)
  • 45×45(1)
  • 60×60(2)
  • 75×75(1)
  • 90×90(3)
  • 120×120(1)
  • その他(102)
形状
  • L形状(3)
長さ(mm)
  • 15~2000(2)
  • 15~3000(1)
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム幅(mm)から絞り込む
40(1)
80(2)
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080NIC(エヌアイシ・オートテック)
280税込308
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)5.513フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2041.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-8010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8010NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.05寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1500RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 89.0・Iy 89.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-8005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8005NIC(エヌアイシ・オートテック)
82税込90
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.093寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)775RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 48.6・Iy 48.6サービス分類オーダー・加工

フレーム』には他にこんなカテゴリがあります

レールフレーム特集
おすすめ人気ランキング
フレームその他形状