絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • ノーブランド(6)
  • 東野精機(4)
  • TRUSCO(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ヤマト(機構部品)(1)
サイズ
  • 15×15(1)
  • 20×20(3)
  • 30×30(1)
  • 40×40(5)
  • 45×45(1)
  • 60×60(2)
  • 75×75(1)
  • 80×80(3)
  • 90×90(3)
  • 120×120(1)
  • その他(100)
フレーム幅(mm)
  • 2(1)
  • 5(12)
  • 7.4(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(14)
  • 10.1(1)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(17)
  • 17(3)
  • 20(20)
  • 30(2)
  • 40(8)
  • 45(5)
  • 60(6)
  • 80(2)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 120(1)
形状
  • C面付き(1)
  • L形状(14)
  • その他(21)
  • 正方形(7)
  • 溝幅混合(11)
  • 蝶番フレーム(7)
  • 角度つき(4)
  • 長方形(60)
溝数
  • 1列溝×0列溝(2)
  • 1列溝×1列溝(2)
  • 1列溝×2列溝(9)
  • 1列溝×3列溝(2)
  • 1列溝×4列溝(3)
  • 1列溝×5列溝(2)
  • 2列溝×0列溝(1)
  • 2列溝×2列溝(3)
  • 2列溝×3列溝(2)
  • 2列溝×4列溝(1)
  • 3列溝×0列溝(1)
  • 4列溝×0列溝(1)
  • 4列溝×4列溝(1)
種類
  • 1面溝(6)
  • 2面溝(4)
  • 2面溝(対向)(2)
  • 3面溝(5)
  • 4面溝(24)
  • 8面溝(1)
1面溝・2面溝・2面溝(対向)・3面溝・4面溝・8面溝
長さ(mm)
  • 15~2000(58)
  • 15~3000(37)
  • 15~4000(30)
15~2000・15~3000・15~4000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(125)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(125)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
10税込11
1本
7日以内出荷
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.275適合キャップブラック:ECP-1020-4フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)10×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm(≦2m)断面積(mm2)101.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.323適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)1.09適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)403.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
69税込76
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.592適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)960.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.062適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)763.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
19税込21
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.684適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)253.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
58税込64
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)1.974適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)731RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-4005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4005NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.013寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)375RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
18税込20
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数2列溝×0列溝質量(kg/m)0.516適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)191.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
135税込149
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.348適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1980.72RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 205.5・Iy 205.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
58税込64
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.147適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)795RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01510 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01510NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.405寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.130・Iy 0.28サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数3列溝×0列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03005NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.405寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-02502 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-02502NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.134寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)2引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)25×02表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)49.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01505 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01505NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.203寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)75RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-5NIC(エヌアイシ・オートテック)
22税込24
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.725適合キャップECP-2040-4、ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)268.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 1.12・ly 4.19サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
20税込22
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.712適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)263.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.22・Iy 4.47サービス分類オーダー・加工
【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
185税込204
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)4.554フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1686.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
93税込102
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.834適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1420RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.961適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)726.34RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030NIC(エヌアイシ・オートテック)
20税込22
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.345フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)127.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.80・Iy 0.58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.637フレーム幅(mm)8引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×8表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)263.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080NIC(エヌアイシ・オートテック)
280税込308
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)5.513フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2041.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.985フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)364.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.197フレーム幅(mm)35引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)65×35表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)443.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
183税込201
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類8面溝質量(kg/m)3.933適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)75引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)75×75表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1456.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12005NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
63税込69
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.62寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)600RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 72.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09005NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.22寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)450RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08010NIC(エヌアイシ・オートテック)
83税込91
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.16寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 42.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01515 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01515NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.608寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)225RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.42・Iy 0.42サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-9010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9010NIC(エヌアイシ・オートテック)
176税込194
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.59寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1700RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 129.2・Iy 129.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-8005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8005NIC(エヌアイシ・オートテック)
82税込90
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.093寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)775RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 48.6・Iy 48.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-6010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-6010NIC(エヌアイシ・オートテック)
118税込130
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.97寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1100RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 35.5・Iy 35.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-6005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-6005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
59税込65
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.553寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)575RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-2005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-2005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
19税込21
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.473寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)175RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.188フレーム幅(mm)7.4引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)50×7.4表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)69.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.02・Iy 1.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025NIC(エヌアイシ・オートテック)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.221フレーム幅(mm)10.1引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)25×10.1表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)81.92RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499サービス分類オーダー・加工

フレーム』には他にこんなカテゴリがあります

フレームその他形状