931件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
269税込296
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
339税込373
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 20 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
449税込494
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブラケット ヤマト(機構部品)アルミブラケットヤマト(機構部品)
389税込428
1個
当日出荷
適合ボルト径M4材質アルミ表面処理アルマイト処理ボルトM4
ガセット エレメント ボッシュ・レックスロスガセット エレメントボッシュ・レックスロス
74税込81
1個
4日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキット専用キャップです。標準仕様のシグナルグレー色とESD対応の黒色が有ります。
DブラケットフラットSタップ付キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付キットSUS(エスユーエス)
280税込308
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付(ステン)キットSUS(エスユーエス)
290税込319
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSキットSUS(エスユーエス)
259税込285
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットクロスSブラックキット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスSブラックキットSUS(エスユーエス)
329税込362
1個
8日以内出荷
セット内容DブラケットクロスSブラック×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2材質【ブラケット】アルミダイカスト、カチオン電着塗装【ボルト】クロメート黒質量(g)14(単品)RoHS指令(10物質対応)対応
L型ブラケット エスコL型ブラケットエスコ
385税込424
1個(1個)
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用材質スチール(三価ホワイト)厚さ(mm)4寸法(mm)25×25×14取付穴径M4穴数1
DブラケットクロスL タップ付キット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスL タップ付キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1個
9日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスLタップ付×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL タップ付 ステンレス キット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスL タップ付 ステンレス キットSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
9日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスLタップ付×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
AST2828D用アンカーブラケット TMEHジャパンAST2828D用アンカーブラケットTMEHジャパン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
AST2828Dをアンカー固定する際に使用します。
材質スチール表面三価クロメート
アルミガイドレール用アンカーブラケット TMEHジャパンアルミガイドレール用アンカーブラケットTMEHジャパン
219税込241
1個
6日以内出荷
固定には別途M8のアンカーボルトをご用意ください。
材質アルミニウム質量(g)11表面アルマイト処理
クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。
材質(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(プレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)最大積載荷重(kg)5
コーナーブラケット 東野精機コーナーブラケット東野精機
279税込307
1個
4日以内出荷
ドア取手用ブラケット 東野精機ドア取手用ブラケット東野精機
819税込901
1個
4日以内出荷
アルミフレーム System50 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System50 用アングルブラケット青木精密工業
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面)青木精密工業
429税込472
1個
4日以内出荷
フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。両側面にM5タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(片側突起無し) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(片側突起無し)青木精密工業
429税込472
1個
5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M4タップ片面) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M4タップ片面)青木精密工業
389税込428
1個
4日以内出荷
フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。片側側面にM4タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付)青木精密工業
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
アルミフレーム System20 用アングルブラケット(片側突起無し) 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット(片側突起無し)青木精密工業
389税込428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。片側の突起が無いので、平らな面への取り付けが可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X10(B0410)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NR材質アルミダイキャスト厚さ(mm)5質量(g)16
アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCOアルミフレーム用 プレートブラケットTRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
トラスコ品番161-3581厚さ(mm)3質量(g)89タイプL型
TSF40用Dブラケット TRUSCOTSF40用DブラケットTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
M6 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M5 中間ブラケット 05 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 中間ブラケット 05 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
479税込527
1個ほか
5日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 スタンダードブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
折戸用MGブラケットL-Sキット SUS(エスユーエス)折戸用MGブラケットL-SキットSUS(エスユーエス)
1,641税込1,805
1セット
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、折戸用MGブラケットL-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス質量(g)55
回止付ハードブラケットSSタップ付ステンキッ SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSSタップ付ステンキッSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSSタップ付×1、六角穴付ボルトM5×10×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケットSSタップ付キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSSタップ付キットSUS(エスユーエス)
330税込363
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSSタップ付×1、六角穴付ボルトM5×10×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケットSSGブラックキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSSGブラックキットSUS(エスユーエス)
449税込494
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルトM5×14×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)32表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケットSSGタップ付ステンキ SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSSGタップ付ステンキSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSSGタップ付×1、六角穴付ボルトM5×14×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)32表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケットSSGタップ付キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSSGタップ付キットSUS(エスユーエス)
389税込428
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSSGタップ付×1、六角穴付ボルトM5×14×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)32表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケットSSG(ステン)キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSSG(ステン)キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルトM5×14×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)32表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケットSS(ステン)キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
307税込338
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルトM5×10×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケットSS ブラックキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSS ブラックキットSUS(エスユーエス)
359税込395
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルトM5×10×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケットSGタップ付(ステン) SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSGタップ付(ステン)SUS(エスユーエス)
945税込1,040
1個
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)104表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケットSG ブラックキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSG ブラックキットSUS(エスユーエス)
1,067税込1,174
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×22×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)104表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用ブラケット