絞り込み
ブランド
  • ヤマヒロ(3)
  • 大阪魂(2)
  • コノエ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ウイング(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
頭部形状
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS410(2)
  • (6)
長さ(mm)
  • 16(3)
  • 19(6)
  • 25(4)
  • 35(4)
  • 45(1)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • M4.8
  • 4mm(71)
  • 4.2mm(15)
  • 4.5mm(5)
  • 4.8mm(7)
  • 5mm(82)
  • 6mm(37)
  • 6.0mm(4)
  • M3(8)
  • M3.5(30)
  • M3.8(11)
  • M3.9(5)
  • M4(269)
  • M4.2(34)
  • M4.3(18)
  • M4.5(18)
  • M5(158)
  • M5.5(7)
  • M6(69)
  • M8(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・亜鉛メッキ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.6(1)
1.6
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状から絞り込む
トラス
トラス(2)
六角
六角(1)
平
(1)
板金フラットヘッドビス ウイング板金フラットヘッドビスウイング(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
858税込944
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。材質タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ
832税込915
1袋(50本)
翌々日出荷
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエコノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレスコノエ
2,498税込2,748
1パック(70本)ほか
当日出荷
H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)無色 ヤマヒロウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)無色ヤマヒロ
6,798税込7,478
1箱(200本)ほか
5日以内出荷
カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
用途カラー鋼板用種別全ねじ無色種類鋼板用適合板厚(mm)4.5まで頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上ジンロイ+透明塩ビパッキン付ねじ径d4.8頭径D(Φmm)13.7ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)6ドリル幅dk(mm)4
YAIBA SH専用ドリルねじ 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SH専用ドリルねじ 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,898税込3,188
1パック(150本)
4日以内出荷
安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
用途スチールハウス専用。質量(g)150材質スチール表面処理三価ユニクロ呼び径d(mm)4.8適合板厚(mm)1.6~3.2ねじ径d4.8
スチールハウス用ピアスDNW(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂スチールハウス用ピアスDNW(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(500個)
翌々日出荷
種類スチールハウス用ピアス
スチールハウス用ピアスDNH(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂スチールハウス用ピアスDNH(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(1000個)
翌々日出荷
種類スチールハウス用ピアス
シンワッシャー サンコーテクノシンワッシャーサンコーテクノ
732税込805
1パック(30本)ほか
4日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに最適です頭部形状シンワッシャー頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10

ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります

その他形状ドリルネジ