電源 エントリー モジュール C14 AC インレット 6AMULTICOMP23日以内出荷
仕様製品群:- 種別:プラグ 定格電圧:115V 定格電流:6A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 終端:はんだ アウトレット数:1アズワン品番65-1396-92
バナナ プラグ 金メッキ レッドMULTICOMP23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジアズワン品番65-1641-81
HDMI ダウンワード カプラー オス to メスMULTICOMP欠品中
仕様Inter シリーズ コネクタ A:HDMI ポジションからの変換:- 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:HDMI ポジションへの変換:- 種別への変換:レセプタクル 製品群:-アズワン品番65-1641-74
シャーシ ソケット PSU パネル マウントMULTICOMP欠品中
仕様種別:ジャック 定格電流:1A ピン 直径:2.35mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト バレル内径:- バレル外径:5.7mm 定格電圧:12V 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:クイックコネクトアズワン品番65-1616-50
HDMI アップワード カプラー オス to メスMULTICOMP23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:HDMI ポジションからの変換:- 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:HDMI ポジションへの変換:- 種別への変換:レセプタクル 製品群:-アズワン品番65-1641-73
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~