絞り込み
ブランド
  • FIBOX
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(5,003)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,331)
  • AMPHENOL(1,833)
  • SAMTEC(1,572)
  • 日本モレックス(molex)(1,206)
  • ハーティング(892)
  • WURTH ELEKTRONIK(739)
  • MICROCHIP(652)
  • HARWIN(584)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(440)
  • TRACO POWER(330)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(325)
  • フエニックス・コンタクト(268)
  • GB[制御機器](228)
  • サンハヤト(203)
  • SOURIAU(200)
  • NORCOMP(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面ボックス Fibox 400 x 300 x 150mm FIBOX壁面ボックス Fibox 400 x 300 x 150mmFIBOX
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
高さ = 400 mm幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm材質 = ポリカーボネイト透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = キーグランドプレート = なし色 = グレーシリーズ = ARCA外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール Fibox 80mm x 35mm x 8mm FIBOXDINレール Fibox 80mm x 35mm x 8mmFIBOX
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:80mm●幅:35mm●高さ:8mm●素材:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TA241911 FIBOXTA241911FIBOX
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA201 610 FIBOXTA201 610FIBOX
3,998税込4,398
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス Fibox 400 x 600 x 210mm FIBOX壁面ボックス Fibox 400 x 600 x 210mmFIBOX
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
高さ = 400 mm幅 = 600 mm外形の奥行き = 210mm材質 = ポリカーボネイト透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = キーグランドプレート = なし色 = グレーシリーズ = ARCA外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス Fibox 600 x 400 x 210mm FIBOX壁面ボックス Fibox 600 x 400 x 210mmFIBOX
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
高さ = 600 mm幅 = 400 mm外形の奥行き = 210mm材質 = ポリカーボネイト透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = キーグランドプレート = なし色 = グレーシリーズ = ARCA外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス Fibox 300 x 400 x 210mm FIBOX壁面ボックス Fibox 300 x 400 x 210mmFIBOX
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
高さ = 300 mm幅 = 400 mm外形の奥行き = 210mm材質 = ポリカーボネイト透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = キーグランドプレート = なし色 = グレーシリーズ = ARCA外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス Fibox 400 x 500 x 210mm FIBOX壁面ボックス Fibox 400 x 500 x 210mmFIBOX
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
高さ = 400 mm幅 = 500 mm外形の奥行き = 210mm材質 = ポリカーボネイト透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = キーグランドプレート = なし色 = グレーシリーズ = ARCA外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス Fibox 500 x 400 x 210mm FIBOX壁面ボックス Fibox 500 x 400 x 210mmFIBOX
39,190税込43,109
1個
5日以内出荷
高さ = 500 mm幅 = 400 mm外形の奥行き = 210mm材質 = ポリカーボネイト透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = キーグランドプレート = なし色 = グレーシリーズ = ARCA外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
PCM 175/125 G FIBOXPCM 175/125 GFIBOX
8,310税込9,141
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCM 100/75 G FIBOXPCM 100/75 GFIBOX
4,388税込4,827
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PC B 65 G FIBOXPC B 65 GFIBOX
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L 44 II FIBOXL 44 IIFIBOX
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L 43 II FIBOXL 43 IIFIBOX
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ARCA 504021 FIBOXARCA 504021FIBOX
39,190税込43,109
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ARCA 405021 FIBOXARCA 405021FIBOX
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ARCA 304021 FIBOXARCA 304021FIBOX
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ARCA 203015 FIBOXARCA 203015FIBOX
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)